絞り込み
粒度・番手
- 120(1)
外径(Φmm)
- 25(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
穴径(Φmm)
- 3
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 6(4)
- 8(2)
- 9.6(1)
- 10(11)
- 13(1)
- 15(18)
- 16(11)
- 22(5)
- 22.23(1)
- その他(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
120(1)

ユニロン軸付ソフトホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度120砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25適合材ステンレス・アルミ等、金属
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール