絞り込み
外径(Φmm)
  • 22
  • 20(17)
  • 21(19)
  • 25(41)
  • 30(32)
  • 40(18)
  • 50(130)
  • 58(17)
  • 75(96)
  • 80(24)
  • 95(19)
  • 100(649)
  • 102(17)
  • 125(182)
  • 150(112)
  • 180(67)
  • 200(42)
  • 250(29)
  • 300(49)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(4)
  • (1)
粒度・番手
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 120(1)
穴径(Φmm)
  • 1.8(3)
  • 2.34(4)
  • 2.35(1)
  • 3(6)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • WA(5)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • サンフレックス(3)
  • エスコ(2)
  • ミニター(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • SK11(1)
NSK(ナカニシ)・サンフレックス・エスコ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス布バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
659税込725
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)
619税込681
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
#320x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x22mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
390税込429
1個
当日出荷
エスコ品番EA819AS-12外径(Φmm)22
積層バフ ミニター積層バフミニター
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11
649税込714
1個
当日出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属・樹脂等材質形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。粒度120#砥材C穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)10外径(Φmm)22
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)NSK(ナカニシ)
7,198税込7,918
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(5個)
4日以内出荷
外径(Φmm)22軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
皮バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス皮バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス
659税込725
1袋(2枚)
5日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-11外径(Φmm)22
ディスク研磨材