サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
商品豆知識
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
こんなお得な商品も!

ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
適合材金属、ステンレス、木材
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
種別4形
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)71
接着剤フェノール
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます!
目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)100
材質フェルト
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質ナイロン不織布
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215
セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプサーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、木材
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用
溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、ステンレス
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
削り過ぎることがなく、目詰まりしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
厚さ(mm)7
粒度#120
砥材S(シリコンカーバイド)
色黒
仕様特殊ナイロン不織布
適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鋼板
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質(本体)麻、(糸)純綿
Made in Japanの高品質商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。
用途研磨作業。
適合材鉄、ステンレスなど
穴径(Φmm)15
砥材A
外径(Φmm)100
適合機種100mm電動ディスクグラインダー
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。
外径(Φmm)128
質量(g)40
トラスコ品番378-4398
着脱方式マジックペーパー式
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較)
サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。
「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし
外径(Φmm)94
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプダブル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1パック(3枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)14
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス!
研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプクロス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)8.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。
適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
キズ取りに
スパッタ取りに
ステンレス・鉄の研削研磨に
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ねじ式 アルミナ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
こんなお得な商品も!

麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材金属、木工、FRPなど
寸法(mm)75×110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。