カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(9)
- アルミ(315)
- ガラス(52)
- コンクリート(92)
- ステンレス(389)
- スレート(17)
- セラミックス(64)
- タイル(31)
- チタン・ニッケル(11)
- ブロック(40)
- モルタル(27)
- レンガ(42)
- 木工(145)
- 樹脂(116)
- 瓦(24)
- 石材(82)
- 貴金属(5)
- 超硬合金(31)
- 鉄(296)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 3M(スリーエム)(36)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- Minimo(22)
- NSK(ナカニシ)(27)
- SK11(27)
- TRUSCO(106)
- イチグチ(238)
- エスコ(104)
- サンフレックス(47)
- ツボ万(24)
- ニューレジストン(31)
- マキタ(52)
- ミニター(28)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- レヂトン(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・BOSCH(ボッシュ)・FUJI STAR(三共理化学)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・Minimo・NSK(ナカニシ)・SK11・TRUSCO・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ツボ万・ニューレジストン・マキタ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・大塚刷毛製造・ブランドをもっと見る

テツバフ 75Φ
サンフレックス¥979税込¥1,0771枚5日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質綿100%厚さ(mm)18許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属外径(mm)75穴径(mm)12.7
Φ100ファイバージスク
サンフレックス¥269~税込¥296~1枚6日以内出荷ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
CPジスク
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布粒度#180相当穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
125Φコールテンボンネット
サンフレックス(1件のレビュー)¥499税込¥5491枚6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。材質コールテン(綿100%)許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材外径(mm)125
100Φ仕上バフセット
サンフレックス¥2,398税込¥2,6381枚6日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4410、No.4002、No.4441外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
100Φフェルトバフセット
サンフレックス¥2,798税込¥3,0781枚8日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4413、No.4002、No.4441許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材外径(mm)100
100Φジルフィックス・バフ
サンフレックス¥789~税込¥868~1枚6日以内出荷ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。内径(Φmm)15適合材各種金属、木材外径(mm)100
100Φジルフィックス・パット
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径M10ピッチ1.5
100Φジルフィックス・ジスク
サンフレックス¥1,298税込¥1,4281枚6日以内出荷ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
100Φジスクフェルトバフ ソフト
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ソフト)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
Pソフト
ニューレジストン¥6,498~税込¥7,148~1箱(5枚)5日以内出荷鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ワンタッチPソフトの姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削・表面研磨を含む研磨作業付属品内装につき15孔用アダプタ2枚内径(Φmm)16外径(Φmm)100砥粒A
エコディスク ジルコニア 100#
ムラコ¥3,198税込¥3,5181セット(5個)14日以内出荷トラスコ品番852-5027粒度100質量(g)75内径(Φmm)16(15)砥粒ジルコニア外径(mm)100
研磨布ディスク(ジルコニア)
ヤナセ(柳瀬)¥11,980~税込¥13,178~1箱(100枚)ほか5日以内出荷仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
SG 仕上げディスク
ヤナセ(柳瀬)¥16,980税込¥18,6781箱(5枚)5日以内出荷穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク電着
ヤナセ(柳瀬)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10枚)ほか41日以内出荷タイプΦ1電着最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50枚)ほか5日以内出荷から34日以内出荷仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ディスク(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980~税込¥21,978~1箱(150枚)5日以内出荷砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面下地研磨用穴径(Φmm)15外径(Φmm)90
ダイヤモンドホイル
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷適合本体G10SH5、G10ST等穴径(Φmm)20外径(Φmm)100砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
コットンホイルType-1 ミニ
ニューレジストン¥11,980~税込¥13,178~1箱(20枚)5日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。 基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。 綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
コットンホイルT-27オフセット型
ニューレジストン¥11,980税込¥13,1781箱(5枚)5日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上ができる為、研磨、仕上げ作業に最適です。研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないので、面取り作業に効果的です。 銀色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業粒度80厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
グッドホイル
ニューレジストン¥7,998~税込¥8,798~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ワンタッチPソフト
ニューレジストン¥5,598~税込¥6,158~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷【曲面研磨に適したペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式】 鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。 窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。 ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。 NRSPソフトの姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5
ヨウモウボンネット
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481セット(2枚)3日以内出荷マジック式です。用途つや出し。GEX150用。トラスコ品番732-9121材質羊毛質量(g)88アズワン品番65-1950-33
ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥48,980~税込¥53,878~1枚4日以内出荷仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き適合被削材種コンクリート
仕上バフ
サンフレックス¥499税込¥5491個7日以内出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
スポンジポリシャー
サンフレックス¥949税込¥1,0441個6日以内出荷外周部を使い磨きを行うスポンジです。材質スポンジ軸径(Φmm)6直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)125
ソフトスポンジポリシャー
サンフレックス¥759税込¥8351個5日以内出荷外周部を使い磨きを行うスポンジです。材質スポンジ軸径(Φmm)6直径(Φmm)90許容回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)90
羊毛ボンネットセット
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚軸径(Φmm)6直径(Φmm)125