絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(27)
- ミニター(22)
- イチグチ(16)
- TRUSCO(9)
- Minimo(6)
- ミユキ産業(5)
- サンフレックス(4)
- 光陽社(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- マキタ(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(2)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- RELIEF(1)
- TACT(タクト)(1)
- ムラコ(1)
- 浦和工業(1)
- ブランドをもっと見る
ヤナセ(柳瀬)・ミニター・イチグチ・TRUSCO・Minimo・ミユキ産業・サンフレックス・光陽社・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・マキタ・Koyo(光洋シーリングテクノ)・EARTH MAN・H&H・リューター(日本精密機械工作)・RELIEF・TACT(タクト)・ムラコ・浦和工業・ブランドをもっと見る
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

マジックタッチフェルトバフ
サンフレックス(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。材質フェルト厚さ(mm)10直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等外径(mm)125適正回転数(min-1)900~2000
サイザルHGバフディスク
イチグチ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか当日出荷回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。直径(Φmm)90穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属外径(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGサイザルディスクオレンジ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。トラスコ品番359-9043厚さ(mm)約18質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク
イチグチ(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オフセットサイザル
光陽社(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フェルトブロックタイプ
イチグチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バフ焼けを軽減し、角度が付いているので作業効率がアップします。フェルト素材をブロック形状にすることで隙間から放熱し、バフ焼けを軽減することができます。青棒もしくは白棒を塗布して使用して下さい。用途アルミ・ステンレス・銅・真鍮等のツヤ出し、鏡面作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
FFディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)ほか当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスクS-KS
イチグチ¥939税込¥1,0331個当日出荷美しい仕上がりの鏡面研磨です。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
オフセットフェルト
光陽社(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨厚さ(mm)約10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
光沢降臨曲面用
ヤナセ(柳瀬)¥359税込¥3951枚当日出荷焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)30穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
マジックタッチ フェルト
サンフレックス(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4枚)当日出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。適合専用パットNo.4361用材質フェルト直径(Φmm)38外径(mm)38
テクノサイザルディスクKS
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個欠品中鏡面研磨の下地研磨に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(下地研磨)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
光沢降臨 焼け防止用
ヤナセ(柳瀬)¥559税込¥6151個欠品中焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)55穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
テクノ綿バフディスクKS
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鏡面研磨の下地に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(中仕上げ)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
フェルトディスク
EARTH MAN¥739税込¥8131枚当日出荷面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。用途青棒や白棒を塗り込んで鉄・ステンレス・ガラスなどの鏡面研磨に。材質フェルト径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
フェルトディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。粒度ソフト外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
SG サイザルディスク 含浸
ヤナセ(柳瀬)¥8,698税込¥9,5681箱(5枚)欠品中美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質麻厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15
ディスク砥石 2枚シャフト付
PROXXON(プロクソン)¥569税込¥6261セット当日出荷ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
ディスク砥石 2枚シャフト付
PROXXON(プロクソン)¥539税込¥5931セット当日出荷ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
フェルトディスクミニ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501箱(5枚)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト厚さ(mm)12質量(g)390穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミなど
SG コットンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)当日出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
テクノディスクC-KS
イチグチ¥659税込¥7251枚翌々日出荷プロの切れ味、ガラス・タイルなどの面取りが得意なディスクです。ソフトタッチでカケ、ヤケが発生しません。陶磁器の研削にも適しています。用途ガラスの面取り、コバ磨き、タイル、大理石の研削作業等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクZコニカルKS
イチグチ¥729税込¥8021個翌々日出荷ディスク面に使いやすい角度を付けました。ディスクに使い易い角度をつけています。広範囲に当たります。用途塗装はがし、サビ落とし、ステンレス、金属の研削作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクZ-KS
イチグチ¥689~税込¥758~1枚ほか翌々日出荷プロの切れ味、ステンレス・金属の重研削が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。用途ステンレス、金属の研削、バリ取り作業等。適合工具ディスクグラインダー
BSクロスサンダーフェルト
イチグチ(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚ほか3日以内出荷曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、その他金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGフェルトディスク ハード
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(5個)5日以内出荷柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。トラスコ品番303-0016厚さ(mm)10質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]適合材鉄、ステンレス等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SGフェルトディスク ソフト
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(5個)当日出荷トラスコ品番303-0024厚さ(mm)12質量(g)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
マジックペーパー100mm(フェルト)
SK11¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。用途固形研磨材と一緒に使用する事で金属みがき(つや出し)ができます。厚さ(mm)8直径(Φmm)100外径(mm)100
GPサンダーサイザル2
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4533材質麻厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクA-KS
イチグチ¥659~税込¥725~1枚ほか翌々日出荷から4日以内出荷プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。用途鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。適合工具ディスクグラインダー
フェルト
イチグチ¥299税込¥3291個翌々日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。用途金属の鏡面研磨、ガラスの研磨作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
光沢降臨
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚翌々日出荷焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)47穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
インパクト用ホイールブラシ 75×20 砥粒入りナイロン180
ヤナセ(柳瀬)¥979税込¥1,0771本当日出荷市販のインパクトドライバーで使用できます。溝や隅などの狭部の研磨に最適です。用途溝部など狭い所の研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに。トラスコ品番812-2763サイズ75×20×6.35砥粒【砥粒入ナイロン】(#)180
フェルトジスク
iHelp¥729税込¥8021個4日以内出荷鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。