カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(9)
- アルミ(315)
- ガラス(52)
- コンクリート(92)
- ステンレス(389)
- スレート(17)
- セラミックス(64)
- タイル(31)
- チタン・ニッケル(11)
- ブロック(40)
- モルタル(27)
- レンガ(42)
- 木工(145)
- 樹脂(116)
- 瓦(24)
- 石材(82)
- 貴金属(5)
- 超硬合金(31)
- 鉄(296)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 3M(スリーエム)(36)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- Minimo(22)
- NSK(ナカニシ)(27)
- SK11(27)
- TRUSCO(106)
- イチグチ(238)
- エスコ(104)
- サンフレックス(47)
- ツボ万(24)
- ニューレジストン(31)
- マキタ(52)
- ミニター(28)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- レヂトン(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・BOSCH(ボッシュ)・FUJI STAR(三共理化学)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・Minimo・NSK(ナカニシ)・SK11・TRUSCO・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ツボ万・ニューレジストン・マキタ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・大塚刷毛製造・ブランドをもっと見る

デュアルディスク DD (SZ)
日本レヂボン¥4,998~税込¥5,498~1箱(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。結合度S
テクノディスク Z
イチグチ¥449~税込¥494~1枚3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から9日以内出荷高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
CNSベベル(電動用)
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。粒度#120厚さ(mm)10色黒砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800外径(Φmm)160
フラップホイール A64R-A 100X25X9.53 120#
ミユキ産業¥2,498税込¥2,7481箱(2個)翌々日出荷焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9321材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#120穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
フラップホイール A641-A 100X25X9.53 80#
ミユキ産業¥1,998税込¥2,1981箱(2個)翌々日出荷焼け発生、目詰まりがなく、同じ研磨面が持続します。仕上げ面が美しいです。曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します。用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨。各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げ。プラスチック、成形品のバリ取り。丸棒・パイプ等の表面仕上げ。金属・木工等の曲面や異形面の研磨。トラスコ品番125-9323材質アランダム研磨布幅(mm)25粒度#80穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100
ブライトミニ 60X25X6
ミユキ産業¥5,498税込¥6,0481箱(5個)翌々日出荷研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。小型のブライトホイールに軸を取り付けたものです。用途前処理。仕上げ研磨。生地研磨。塗面研磨。梨地仕上げ。鏡面仕上げ。トラスコ品番828-4520材質ナイロン不織布軸径(Φmm)6粒度#800穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)60羽根の長さ(mm)25
フェルトディスク
ムラコ¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌々日出荷油脂研磨剤が含浸させてあり、そのまま研磨ができます。用途鏡面仕上げ。付属品15mm変換アダプタートラスコ品番852-5390材質羊毛フェルト、ノンクロム油脂研磨剤厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドホイール UFO-2
ヤマグチ¥9,898税込¥10,8881枚4日以内出荷切断と研磨が同時に出来ます。用途瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの切断、研磨。トラスコ品番852-4876材質構造用炭素鋼(S45C)外径(Φmm)100
電着ダイヤモンドホイール UFO-1A
ヤマグチ¥8,998税込¥9,8981枚4日以内出荷曲面研磨、荒仕上げ用です。用途瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。トラスコ品番852-4875材質構造用炭素鋼(S45C)外径(Φmm)102
ユニTOPディスク(15タイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,798税込¥8,5781箱(10枚)3日以内出荷バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい商品です。用途4種類の砥材を用意、用途に応じてのご使用に。金属を始め、石材・ガラスの研磨に。トラスコ品番416-9554粒度#60外径(Φmm)100
みがき剤
FUJI STAR(三共理化学)¥4,398税込¥4,8381箱(100枚)6日以内出荷マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。長さ(mm)110幅(mm)75粒度#100タイプマジック式穴の有無無
みがき剤
FUJI STAR(三共理化学)¥3,198税込¥3,5181箱(50枚)6日以内出荷マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業長さ(mm)240幅(mm)75粒度#180タイプマジック式穴の有無無
研磨ディスク
光陽社¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)7日以内出荷ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています。用途重研削用厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000接着剤R/R(レジンボンド)
青バラバフ
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)15日以内出荷程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。 バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。用途程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。 バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。材質綿布厚さ(mm)7外径(Φmm)250穴径(mm)25.4
一砕合砕
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5個)当日出荷A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!用途マルチディスク登場!これ一つで多種材を削れます。 A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応できます。 作業効率が上がり、仕事も楽々! 砥石と比べて安全に作業ができます! 砥石と比べて仕上がりも美しい!材質適合:鉄、コンクリート、石材・ガラス、木工(最適)寸法(mm)100最高回転速度(min-1)13000
フェルトバフ 100x6x15
TACT(タクト)¥16,980税込¥18,6781箱(5個)翌日出荷羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15







![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)