絞り込み
外径(Φmm)
  • 30
  • 31(5)
  • 80(8)
  • 92(6)
  • 100(105)
  • 105(43)
  • 106(5)
  • 125(50)
  • 126(7)
  • 127(11)
  • 150(19)
  • 152(6)
  • 175(6)
  • 180(29)
  • 200(15)
  • 203(6)
  • 250(6)
  • 300(9)
  • 305(9)
  • 350(8)
適合材
  • コンクリート(1)
  • タイル(1)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(2)
  • 10(3)
粒度・番手
  • 140(3)
  • 200(3)
  • 325(1)
刃厚(mm)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 3.5(3)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • ナニワ(3)
NSK(ナカニシ)・ナニワ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
  • ダイヤシェーバー ミニ タイル用 ナニワ

    ダイヤシェーバー ミニ タイル用

    ナニワ
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
    用途タイルを剥がした後の糊の除去作業仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材タイル外径(mm)30
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,798税込8,578
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク入数(本)1
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用 ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用

    ナニワ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)30
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)30

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール