絞り込み
外径(Φmm)
- 30
- 31(2)
- 54(1)
- 60(2)
- 75(1)
- 90(2)
- 92(8)
- 98(5)
- 100(56)
- 102(1)
- 103(1)
- 105(7)
- 107(1)
- 110(2)
- 125(13)
- 150(5)
- 180(5)
- 200(2)
- 203(3)
- 305(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(1)
- タイル(1)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 10(3)
刃厚(mm)
- 3.5(3)
ブランド
- ナニワ(3)
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
30
92(8)
98(5)
100(56)
105(7)
125(13)
150(5)
180(5)
200(2)
203(3)
外径(Φmm)をもっと見る

ダイヤシェーバー ミニ タイル用
ナニワ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。用途タイルを剥がした後の糊の除去作業仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材タイル外径(mm)30
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)30
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ
ナニワ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)30