絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 102(1)
- 105(13)
- 107(1)
- 125(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 203(1)
適合材
- コンクリート(4)
- スレート(3)
- タイル(1)
- ブロック(4)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 樹脂(1)
- 瓦(3)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(4)
- 20(16)
- 22(1)
- 25.4(1)
粒度・番手
- 60(1)
刃厚(mm)
- 1.8
- 1(6)
- 1.4(7)
- 2(31)
- 2.2(19)
- 2.4(9)
- 3(12)
- 3.5(6)
- 4(8)
- 4.5(22)
- 5(15)
- 5.5(9)
- 6(17)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(18)
- 12(6)
- 13(6)
- 15(14)
- 20(6)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- マキタ(3)
- トップ工業(2)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- SK11(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・マキタ・トップ工業・三京ダイヤモンド工業・MCC(松阪鉄工所)・ヤナセ(柳瀬)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール きっ太郎
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
ダイヤモンドホイール105
マキタ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
電着ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷から翌々日出荷独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷から5日以内出荷抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
切断王 セグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様セグメントタイプ材質鋼材刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105内径(mm)20チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッター
SK11¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。仕様乾式専用内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)1.8ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドホイール ぶった斬り
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。仕様乾式刃厚(mm)1.8チップ幅(mm)10適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイールオフセット
MCC(松阪鉄工所)¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。切断部が見やすいので、作業が安全に行えます。絶妙な配置の電着ダイヤで「早く・楽に」面取り作業が可能です。塩ビ管(VP・HIVP・VU・HT) 耐火二層管 キッチンパネルの切断に。キッチンパネルはメラミン不燃化粧板に限ります。付属品平座金3枚トラスコ品番711-2143厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)102ねじ径(Φmm)M10
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
ネットディスクE
ヤナセ(柳瀬)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
RZプロテクト面いち
三京ダイヤモンド工業¥7,598税込¥8,3581枚翌日出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。用途コンクリート、ブロックの切断トラスコ品番826-6636質量(g)127外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)1.8チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)20
ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
ダイヤホイール Rシリーズ セグメント
トップ工業¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷経済的で切れ味のよい仕様乾式外径D(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15刃厚T(mm)1.8内径H(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール