カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 13.5(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 125(1)
- 150(4)
- 200(1)
適合材
- その他(1)
- アルミ(1)
- ガラス(3)
- ステンレス(1)
- セラミックス(3)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.34(1)
- 3(1)
- 6(2)
- 12.7(4)
- 15(1)
- 15.88(1)
- 25.4(1)
粒度・番手
- 120
- 30(3)
- 40(5)
- 60(9)
- 80(6)
- 100(12)
- 140(12)
- 140~1200(6)
- 150(7)
- 170(6)
- 180(6)
- 200(13)
- 240(7)
- 320(6)
- 325(7)
- 400(11)
- 600(5)
- 800(5)
- 1000(3)
- 3000(5)
- 粒度・番手をもっと見る
刃厚(mm)
- 2.5(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(1)
ブランド
- 永興電機工業(4)
- 岡崎精工(3)
- イチグチ(2)
- TRUSCO(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ミニター(1)
永興電機工業・岡崎精工・イチグチ・TRUSCO・NORITAKE(ノリタケ)・ミニター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

研磨屋さんシリーズガラス用
イチグチ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個欠品中リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。用途ガラスのコバ磨き・面取り。仕様ガラス用材質シリコンカーバイト粒度120直径×穴径(Φmm)100×15
溶着ダイヤモンドホイール
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。材質S45C粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 1008
カップホイル(軸径6mm) 80X40
イチグチ¥10,980税込¥12,0781箱(5本)5日以内出荷フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク
永興電機工業¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
レジボンドダイヤモンドディスク単品
永興電機工業¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。粒度120ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ入数1
レジボンドダイヤモンドディスク
永興電機工業¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、 切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。軸径(Φmm)6粒度120入数1
レジボンドダイヤモンドディスク
永興電機工業¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレールに押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。画像はイメージです。軸径(Φmm)2.34粒度120入数1
金型の達人ダイヤ
NORITAKE(ノリタケ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から40日以内出荷非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120
ミニター¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール