絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・エスコ・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・3M(スリーエム)・TYROLIT・AC[研磨材]・日東工器・ノートン(サンゴバン)・NSK(ナカニシ)・ベルスター研磨材工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 研磨ディスク

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
818件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • スカットディスク用 ホルダー M イチグチ

    スカットディスク用 ホルダー M

    イチグチ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
    種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラジアルホイル イチグチ

    ラジアルホイル

    イチグチ
    ¥969~税込¥1,066~
    1枚
    3日以内出荷
    研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル幅(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2内径(Φmm)22.2適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ100mm)

    イチグチ
    ¥789~税込¥868~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ テクノディスク イチグチ

    スーパーダイヤ テクノディスク

    イチグチ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
    種別テクノ粒度180砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスグリーン購入法適合
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスク Z イチグチ

    テクノディスク Z

    イチグチ
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラジアルホイル イチグチ

    ラジアルホイル

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル幅(mm)15直径(Φmm)50砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10適合材ステンレス、鉄外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイピッチスーパー HRAR FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチスーパー HRAR

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻
    6日以内出荷から22日以内出荷
    空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業長さ(m)15適合材金属、木工、FRPなど
  • テクノディスク京(KEI) イチグチ

    テクノディスク京(KEI)

    イチグチ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。コニカル形状のため、最後までフラット形状を保ちやすいです。高周波グラインダーでも使用可能です。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材長さ(mm)羽根:25砥材セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルブラシディスク TRUSCO

    ラジアルブラシディスク

    TRUSCO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個(5個)
    翌々日出荷
    金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
    用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。仕様装着枚数(枚):5材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6粒度120色青砥材酸化アルミナセラミック
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
  • 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • サンダーディスクS SK11

    サンダーディスクS

    SK11
    ¥499税込¥549
    1枚
    翌々日出荷
    A(アルミナ)に比べ3倍の仕事量のディスクです。耐久性も高くコストパフォーマンス抜群です。
    用途ステンレスや難削材の研削、溶接ビード除去やサビ取りなどの作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
  • 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット

    Minimo
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
  • ブロックディスクA ムラコ

    ブロックディスクA

    ムラコ
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
  • アートカップ CRTワールド

    アートカップ

    CRTワールド
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    翌日出荷
    「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ。新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない。下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています。平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
    用途ダイヤカップ・乾式仕様乾式適合機種ディスクグラインダー色赤基材非金属グラスファイバー外径(mm)100取付穴径(mm)15
  • 塗装一掃 細目 5枚パック E-Value

    塗装一掃 細目 5枚パック

    E-Value
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷
    断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(320番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
  • ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷
    基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
    用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷
    取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
    用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジスクペーパー4型 ベルスター

    ジスクペーパー4型

    ベルスター
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削粒度#36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ外径(mm)125穴径(mm)22
  • 研磨ディスク 日本レヂボン

    研磨ディスク

    日本レヂボン
    ¥839税込¥923
    1個
    5日以内出荷
    用途ディスクグラインダーでのサビ取りや被膜剥がしの際に寸法(mm)100×2P×M10(外径×積層×ネジ径)色チャコールグレー砥材WA(白色アルミナ研削材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100
  • クロスインホイル ニューレジストン

    クロスインホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(5枚)
    当日出荷
    クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。トラスコ品番815-9865粒度80(#)砥材BZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100羽根枚数64適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式 マツモト機械

    フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式

    マツモト機械
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
    その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • EXディスク キズ消し用中目 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク キズ消し用中目

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
    用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
  • EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク キズ消し用細目

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
    用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
  • EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 金属最終仕上用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
    用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
  • EXディスク 金属中仕上用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 金属中仕上用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
  • EXディスク コンクリート用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク コンクリート用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
    用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。仕様コンクリート用材質本体:研磨布、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
  • EXディスク FRP・刃研用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク FRP・刃研用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
    用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
  • EXディスク 金属用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 金属用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥589税込¥648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
    用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。仕様金属用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
  • インパクト用ユニロンブラック ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ユニロンブラック

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
    用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)75×12×6.35適合材鉄・木工
  • ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
    用途研磨作業。粒度180砥材シリコンカーバイト外径×穴径(Φmm)100×15適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
  • ベタディスク 曲面用 荒70 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 荒70

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
  • ベタディスク 曲面用 荒50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 荒50

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用仕上50

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ディスクペーパー 粒度Z80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z80

    WIZ'A
    ¥298税込¥328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度A40 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A40

    WIZ'A
    ¥198税込¥218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A40色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • BS五種目サンダー イチグチ

    BS五種目サンダー

    イチグチ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚で5役の作業が可能です。目詰まりしにくい不織布を採用することで粘りのあるアルミにも対応できます。テクノディスクのような多羽根形状にすることで空冷効果が高まり、溶けやすかった樹脂にも最適です。
    用途アルミ・ステンの研削研磨、樹脂のバリ取り、金属のサビ・塗料はがし、木工ケバ取り。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
  • 豪削ディスクステンレス用 イチグチ

    豪削ディスクステンレス用

    イチグチ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。刃が段違い構造で空冷効果を発揮し、粘りのあるステンレスでも焼けにくい研削が可能です。
    用途ステンレス・難削材の重研削。材質セラミックタイプステンレス用直径×穴径(Φmm)100X15
研磨ディスク