絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・エスコ・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・3M(スリーエム)・TYROLIT・AC[研磨材]・日東工器・ノートン(サンゴバン)・NSK(ナカニシ)・ベルスター研磨材工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 研磨ディスク

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
818件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ミエルTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用 GPトップ(R) TRUSCO

    ステンレス用 GPトップ(R)

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
  • エスパーミニ ミユキ産業

    エスパーミニ

    ミユキ産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
    用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • GPトップ アランダム TRUSCO

    GPトップ アランダム

    TRUSCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(100枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
  • GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCO

    GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
  • ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から29日以内出荷
    砥材アルミナ
  • 極メタル(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)

    極メタル(アルミナ)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)15砥材A(アルミナ)最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100外径(mm)100
  • テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(ハイコーキ)

    テーパ式多羽根ディスク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷
    テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
    適合本体G10SHA、G10ST等最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]取付穴径(Φmm)15
  • ミニRホイル ニューレジストン

    ミニRホイル

    ニューレジストン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。材質アルミナ羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスクHYBRID イチグチ

    テクノディスクHYBRID

    イチグチ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。厚さ(mm)>8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスクHYBRID (A) イチグチ

    テクノディスクHYBRID (A)

    イチグチ
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
    用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マルチライトディスク マキタ

    マルチライトディスク

    マキタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途酸化皮膜やサビ取り、溶接前のクリーニング、ステンレス等の溶接のヤケ取りに。適合機種100mm各種ディスクグラインダ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • マルチディスクA マキタ

    マルチディスクA

    マキタ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途メッキ、塗装前研磨金属表面仕上げ研磨に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ
  • PGA-X Z イチグチ

    PGA-X Z

    イチグチ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
    用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)外径×穴径(Φmm)100×15(16)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数60砥粒Z使用角度(°)12~15外径(mm)100羽根の長さ(mm)25
  • GPトップ コンクリート用 TRUSCO

    GPトップ コンクリート用

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷
    硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
    用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)トラスコ品番299-4356粒度#24砥材シリコンカーバイト質量(g)800穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]外径(Φmm)100羽根枚数45適合機器ディスクグラインダー適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦質量(g/枚)80羽根の長さ(mm)25
  • ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラックベベルハード

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
    粒度80タイプハード穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)

    セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)

    TACT(タクト)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
    厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
  • クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストン

    クロスinホイル(BZタイプ)

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒BZ羽根の長さ(mm)23
  • GP三面ディスク TRUSCO

    GP三面ディスク

    TRUSCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(5個)
    当日出荷
    三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、非鉄金属羽根の長さ(mm)20
  • テクノディスク コニカル(直径Φ125mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)

    イチグチ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2
  • テクノディスク コニカル(直径Φ125mm) イチグチ

    テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)

    イチグチ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
    用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク LS-15A イチグチ

    テクノディスク LS-15A

    イチグチ
    ¥849~税込¥934~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
    用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SPディスク(ジルコニア) イチグチ

    SPディスク(ジルコニア)

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
    用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨種別SP直径(Φmm)100砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15砥粒Z適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク京(KEI) イチグチ

    テクノディスク京(KEI)

    イチグチ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。コニカル形状のため、最後までフラット形状を保ちやすいです。高周波グラインダーでも使用可能です。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材長さ(mm)羽根:25砥材セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬)

    ベベルグレート パープル

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
    用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など色パープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • 塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) SUN UP

    塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)

    SUN UP
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!。耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!。塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。
    用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨厚さ(mm)16内径(Φmm)15外径(Φmm)約102
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品 ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品

    ニューレジストン
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ブルーセラック オフセットタイプ エアーグラインダ対応用変換アダプタです。
    用途工具に合わせて必要な場合は本品を取り付けてご使用ください。トラスコ品番420-0771
  • ディスクグラインダー用研磨材 ヤナセ(柳瀬)

    ディスクグラインダー用研磨材

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
    用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15
  • フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式 マツモト機械

    フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式

    マツモト機械
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
    その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材Z穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • EXディスク コンクリート用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク コンクリート用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
    用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。仕様コンクリート用材質本体:研磨布、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
  • ベタディスク 曲面用 中50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 中50

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ディスクペーパー 粒度Z40 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z40

    WIZ'A
    ¥298税込¥328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • BSスカットディスク金属用 イチグチ

    BSスカットディスク金属用

    イチグチ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
    用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 木工サンダーKS イチグチ

    木工サンダーKS

    イチグチ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味で、カンタンに木が削れます。ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
    用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • 豪削ディスク黒皮はがし用 イチグチ

    豪削ディスク黒皮はがし用

    イチグチ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。高硬度セラミック砥粒が、黒皮や難削材を少ない加圧で豪快に研削できます。
    用途黒皮はがし・難削材の重研削。材質セラミックタイプ黒皮はがし用直径×穴径(Φmm)100X15
  • ラジアルホイルKS イチグチ

    ラジアルホイルKS

    イチグチ
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    凹凸面に便利です。ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。
    用途金属研磨、塗装はがし及び木工研磨作業。適合工具ディスクグラインダー
  • 豪削ディスクアルミ用 イチグチ

    豪削ディスクアルミ用

    イチグチ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。従来のセラミックディスクに比べ、特にアルミ研磨に高い研削力を発揮しました。目詰まりを抑え、最後まで優れた研削作業がおこなえます。
    用途アルミ・非鉄金属の研削研磨。材質セラミックタイプアルミ用直径×穴径(Φmm)100X15
研磨ディスク