絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- アルミ(208)
- ガラス(18)
- コンクリート(19)
- ステンレス(280)
- セラミックス(16)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(113)
- 樹脂(73)
- 瓦(2)
- 石材(38)
- 超硬合金(3)
- 鉄(195)
- 銅・真鍮(13)
穴径(Φmm)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(161)
- イチグチ(147)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- TRUSCO(63)
- エスコ(47)
- ニューレジストン(26)
- ムラコ(20)
- マキタ(18)
- レヂトン(17)
- 日本レヂボン(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- サンフレックス(13)
- TYROLIT(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- AC[研磨材](11)
- 日東工器(10)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- NSK(ナカニシ)(8)
- ベルスター研磨材工業(8)
- ブランドをもっと見る
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・エスコ・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・TYROLIT・3M(スリーエム)・AC[研磨材]・日東工器・ノートン(サンゴバン)・NSK(ナカニシ)・ベルスター研磨材工業・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

豪削ディスクステンレス用
イチグチ¥949税込¥1,0441個当日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。刃が段違い構造で空冷効果を発揮し、粘りのあるステンレスでも焼けにくい研削が可能です。用途ステンレス・難削材の重研削。材質セラミックタイプステンレス用直径×穴径(Φmm)100X15
すみっこサンダー木工用
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。用途木工加工作業。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
豪削ディスクバリ取り用
イチグチ¥709税込¥7801個当日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。研削性と耐久性が大幅に向上し、特に切断後のバリ取り作業では2次バリ発生が減少します。用途一般鋼材のバリ取り、面取り。材質ジルコニアタイプバリ取り用直径×穴径(Φmm)100X15
刃物TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥589税込¥6481枚当日出荷硬いチップソーの刃も研げます。ガラス端面の面取りも最適です。細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐことができます。チップソー・コンバイン刃・チェンソー刃等、チップ刃の再研磨に最適です。石材や超硬の研磨、ガラス端面・石材等の面取りにも適しています。用途研磨作業。粒度120外径×穴径(Φmm)100×15
ユニロンブラックソフト
ヤナセ(柳瀬)¥589税込¥6481個当日出荷下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。用途研磨作業。寸法(mm)49×13×6.35
グッドホイル
ニューレジストン¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用しているため、安全に研削・研磨ができます。15孔用オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り作業。スポット溶接の仕上げを含む研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100羽根枚数90最高使用周速度(m/s)63羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハッピーTOP S
ヤナセ(柳瀬)¥9,998~税込¥10,998~1箱(20枚)当日出荷から翌々日出荷快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。材質セラミック穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
TZXジル布ベルト
FUJI STAR(三共理化学)¥3,698~税込¥4,068~1箱(5本)ほか当日出荷高性能のジルコニアアルミナ砥粒を使用しています。自生発刃作用において安定した研削性能が持続します。用途一般金属、難削材など重研削用に使用。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア
極除去ブラック(ペンキ・サビ取り用 荒目)
DIA-T¥999税込¥1,0991個当日出荷ペンキ・サビ取り用(荒目) ペンキ・サビ・被膜取り、ケレン用に。砥粒:シリコンカーバイト #80相当 100mm電動ディスクグラインダー用材質ナイロン不織布砥材シリコンカーバイトグリーン購入法適合
極除去グレー(サビ取り・汚取り用 中目)
DIA-T¥889税込¥9781個当日出荷サビ・汚れ用(中目) 金属の汚れ・サビ・被膜取りに。砥粒:酸化アルミナ #180相当 材質:ナイロン不織布 100mm電動ディスクグラインダー用材質ナイロン不織布グリーン購入法適合
角度付フラップジスク
iHelp¥419税込¥4611個4日以内出荷角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。用途ステンレス・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用寸法(mm)100×100×7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材ステンレス・鉄
スーパーリトル0.8
NORITAKE(ノリタケ)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46砥材A結合剤B最高使用周速度(m/s)80
ハッピーファイバーディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581箱(10枚)5日以内出荷セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#80砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
俺の研磨ホイール
高速電機(富士製砥)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。用途A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
まとめ買い GPトップトクマルくん アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781ケース(10箱)当日出荷10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。用途溶接面のビード取り。付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)16穴径(mm)15/16RoHS指令(10物質対応)対応
GPトップフラット セラミック #36 Φ100
TRUSCO¥759~税込¥835~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
GPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
極除去2個セット 中目&荒目
EARTH MAN¥1,798税込¥1,9781セット(2個)翌日出荷お買い得な2個セット/ディスク上面使えるので位置組んだ場所もOK用途荒目:ペンキ剥がし・ガンコなサビ取り/中目:汚れ取り・サビ取りに砥材荒目:シリコンカーバイト#80相当/中目:酸化アルミナ#180相当外径(Φmm)100番手荒目:#80相当/中目:#180相当
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます 低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
テクノディスク京フラットタイプ
イチグチ¥4,298~税込¥4,728~1箱(5枚)3日以内出荷従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。トラスコ品番160-7122セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)粒度#100材質/仕上砥材:セラミック砥材セラミック質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄、ステンレス、チタン外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782
BOSCH(ボッシュ)¥9,998~税込¥10,998~1パック(25枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
スーパー研磨ディスク
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど材質三層積層圧縮不織布材直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ハイパーヂスク
レヂトン¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷研削性能が非常に高いセラミック研磨布を使用しているので作業効率が大幅に向上します。 オフセット砥石に比べ研削能力、耐久性に優れ、仕上げ目が細かい オフセット砥石に比べ振動、火花、騒音が少なく作業者にやさしい設計です。用途一般鋼の溶接ビードカット、面取り、バリ取り等に最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20
マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット
H&H¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5番号#600#120#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
フラップディスク プレミアムタイプ
TYROLIT¥2,298~税込¥2,528~1セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0922
VTX 不織布ディスク 青
ノートン(サンゴバン)¥979税込¥1,0771箱(2枚)当日出荷溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。粒度P400番仕上り相当(細目)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15適合材金属
RH SGファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥899税込¥9891箱(3枚)当日出荷フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。適合100mmディスクグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
キュービトロン2 ファイバーディスク 987C
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1セット(25枚)当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)178穴径(mm)22
フラップディスク ブルース
ムラコ¥6,798~税込¥7,478~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)22
ピーエスグランドスーパー PGJS-S
FUJI STAR(三共理化学)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100枚)22日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)100×175
ハイピッチスーパー HNCS
FUJI STAR(三共理化学)¥5,998~税込¥6,598~1箱(50枚)4日以内出荷から6日以内出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)115×220適合材金属、木工、FRPなど
ハイピッチグランドスーパー HGJD-S
FUJI STAR(三共理化学)¥7,298~税込¥8,028~1箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業