絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 51(1)
- 75(1)
- 76(2)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 12.7(2)
- 13(1)
厚さ(mm)
- 10
- 1.2(18)
- 5(7)
- 6(4)
- 11(1)
- 12(24)
- 13(45)
- 14(4)
- 15(21)
- 16(21)
- 17(5)
- 18(17)
- 19(28)
- 20(18)
- 22(7)
- 25(17)
- 25.4(3)
- 26(2)
- 29(2)
- 32(10)
- 厚さ(mm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
毛丈(mm)
- 25(1)
ブランド
- バーテック(2)
- オズボーン(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- サンフレックス(1)
バーテック・オズボーン・PROMOTE(プロモート)・サンフレックス
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
51(1)
75(1)
76(2)

ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)
サンフレックス(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.3材質鋼線形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000穴径(mm)12.7
軸付ホイールブラシ
PROMOTE(プロモート)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。用途バリ取りに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線適合材金属製品
リングロック
オズボーン¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。内径(Φmm)13厚さ(mm)10毛丈(mm)25材質ステンレスワイヤー寸法A(mm)10外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])15000寸法T(mm)25
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2
バーテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷外径(mm)51内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.45粒度500砥粒シリコンカーバイトトラスコ品番805-1338アズワン品番64-5182-41
コパーセンターホイルブラシ C-3
バーテック¥6,598税込¥7,2581個当日出荷外径(mm)76内径(Φmm)6.4厚さ(mm)10線径(mm)0.3トラスコ品番805-1335材質ステンレスアズワン品番64-5182-40













![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)