絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(2)
- 150(18)
- 200(1)
- その他(13)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 12.7(16)
- 12.70(2)
- 13(2)
- 15.88(3)
- 16(13)
- 19.05(2)
- 25.4(15)
厚さ(mm)
- 16
- 1.2(18)
- 5(7)
- 6(4)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(24)
- 13(45)
- 14(4)
- 15(21)
- 17(5)
- 18(17)
- 19(28)
- 20(18)
- 22(7)
- 25(17)
- 25.4(3)
- 26(2)
- 29(2)
- 32(10)
- 厚さ(mm)をもっと見る
適合材
- 鉄(1)
毛丈(mm)
- 23(1)
- 30(3)
- 37.5(2)
- 50(1)
ブランド
- 高島産業(13)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- バーテック(2)
- 鳴門屋(2)
- TRUSCO(1)
高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・バーテック・鳴門屋・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(2)
150(18)
200(1)
その他(13)

真鍮 ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から12日以内出荷線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ワイヤーホイールブラシ
高島産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ゴールドホイールブラシ
鳴門屋(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
SUS304 ステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から10日以内出荷線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ホイルブラシ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
ステンホイールブラシ
鳴門屋¥6,698税込¥7,3681個当日出荷酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。線径(mm)0.30適合機種東芝・日立・マキタ・淀川・リョービ各メーカー共通材質ステンレス
砥粒入りナイロンホイールブラシ
高島産業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から15日以内出荷基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン ホイールブラシ
高島産業¥4,598税込¥5,0581個15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ
高島産業¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ
バーテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外径(Φmm)100内径(Φmm)10/13厚さ(mm)16線径(mm)0.3トラスコ品番805-1550最高回転数(min-1[r.p.m])9000毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-10
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)
高島産業¥4,398税込¥4,8381個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)
高島産業¥4,098税込¥4,5081個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
パキンホイールブラシ
高島産業¥3,998税込¥4,3981個15日以内出荷厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)
高島産業¥4,798税込¥5,2781個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 ホイールブラシ
高島産業¥6,198税込¥6,8181個15日以内出荷厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)
高島産業¥4,398税込¥4,8381個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)
高島産業¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒ホイールブラシ
高島産業¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線ホイールブラシ
高島産業¥2,798税込¥3,0781個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ
バーテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷外径(Φmm)125内径(Φmm)13厚さ(mm)16線径(mm)0.3トラスコ品番805-1551材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-11



























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)