絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- ナイロン(2)
外径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 55(2)
- 60(2)
- 75(2)
- 90(2)
- 120(2)
ねじの呼び
- M10(1)
- M16(1)
線径(Φmm)
- 0.45
- 0.03(4)
- 0.1(3)
- 0.15(16)
- 0.18(1)
- 0.2(4)
- 0.25(27)
- 0.27(20)
- 0.3(56)
- 0.35(29)
- 0.38(5)
- 0.5(50)
- 0.55(6)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.9(5)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.2(8)
- 1.25(2)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 10(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 38(2)
ブランド
- 高島産業(3)
高島産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
その他(1)
ナイロン(2)

砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用
高島産業¥2,498~税込¥2,748~1個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ毛材 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥6,298税込¥6,9281本15日以内出荷ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.45毛丈(mm)10毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応













![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)