絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 30(1)
ねじの呼び
- M10(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
線径(Φmm)
- 0.25(1)
毛丈(mm)
- 0
- 6(7)
- 8(7)
- 10(9)
- 13(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(41)
- 21(1)
- 22(8)
- 23(3)
- 24(1)
- 25(64)
- 27(4)
- 30(23)
- 35(18)
- 38(16)
- 40(4)
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
その他(1)

ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25