絞り込み
線径(Φmm)
0.03・0.1・0.15・0.2・0.25・0.27・0.3・0.35・0.38・0.45・0.5・0.51・0.55・0.7・0.75・0.9・1・1.0・1.2・1.25・線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
6・8・10・13・15・18・20・21・22・23・25・27・30・35・38・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: カップブラシ

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
309件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
カップワイヤーブラシ(ヒネリ) SPJRカップワイヤーブラシ(ヒネリ)SPJR
1,098税込1,208
1個
当日出荷
平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適! 100ミリディスクグラインダー用
形状ひねりねじ径M10外径(Φmm)75
85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール製ツイスト) エスコ85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール製ツイスト)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA809YS-3
カップブラシ 錦カップブラシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー関連資料(0.99MB)
MPグリッドブラシ 粒度#46 ミタチMPグリッドブラシ 粒度#46ミタチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に番手46トラスコ品番791-9191質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.9外径(Φmm)95毛材N-GRIT線
MPグリッドブラシ 粒度#60 ミタチMPグリッドブラシ 粒度#60ミタチ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に番手60トラスコ品番791-9166質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.3外径(Φmm)95毛材N-GRIT線
カップブラシ AH型 錦カップブラシ AH型
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
ワイラー 高速回転強力ブラシ バーテックワイラー 高速回転強力ブラシバーテック(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離外径(Φmm)70最高回転数(min-1[r.p.m])14000
六角軸  ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)75線径(Φmm)0.3取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)外径:75、線径1:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシキンセンサンフレックス
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
カップブラシ TN型 錦カップブラシ TN型(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
カップワイヤー 錦カップワイヤー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)エスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
エスコ品番EA809YR-11
ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ユニロングリットカップブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型 錦エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M16×P2.0毛丈(mm)25ねじピッチ2最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)16適合材ステンレス、アルミなど
エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型 錦エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-010型(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)25ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
カップワイヤー SK11カップワイヤーSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
カップブラシ 錦カップブラシ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途重研削用・サビ取り・バリ取り等材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5関連資料(2.27MB)
ナイロン軸付カップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロン軸付カップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
カップブラシ AN型 錦カップブラシ AN型
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
超精密エアグラインダー用カップ砥石 NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー用カップ砥石NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック(12個)
当日出荷
粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
質量(g)15砥粒A許容回転速度(min-1)最高/23000
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイスト エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイストエスコ
955税込1,051
1個
当日出荷
寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)22材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモトベベルワイヤーブラシアークランドサカモト
619税込681
1個
翌々日出荷
凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としナット径M10×P1.5外径(Φmm)85線径(mm)0.25毛丈(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85
六角軸カップブラシ(グリット線) H&H六角軸カップブラシ(グリット線)H&H
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ワン型ブラシ G線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカップ LN型 錦スーパーカップ LN型
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズワイヤブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
鋼線ゴールドネオカップブラシ 鳴門屋鋼線ゴールドネオカップブラシ鳴門屋(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25仕様SWG黄より直線トラスコ品番330-7689質量(g)310タイプソフトタイプねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)大/65、小/55
クイックステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質線径(Φmm)0.25その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
カップワイヤーブラシ75(S) 三高カップワイヤーブラシ75(S)三高
599税込659
1個
4日以内出荷
こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンカップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離など。研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
スーパーカップブラシ2 SK11スーパーカップブラシ2SK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5ボルト径寸法(Φmm)(六角)22外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に外径(Φmm)75材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
六角軸カップブラシ(鋼線) H&H六角軸カップブラシ(鋼線)H&H
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ