絞り込み
材質(ブラシ部)
  • 銅線
  • その他(17)
  • アルミ(2)
  • エヌグリット(8)
  • スチール(37)
  • ステンレス(57)
  • ナイロン(26)
  • ワイヤー(4)
  • 獣毛(2)
  • 真鍮(31)
  • 鋼線(76)
外径(Φmm)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 101.6(1)
  • 152.4(1)
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
線径(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.508(1)
毛丈(mm)
  • 20(2)
  • 25(2)
ブランド
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
  • Ampco(1)
  • iHelp(1)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・Ampco・iHelp
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
エヌグリット(8)
スチール(37)
ステンレス(57)
その他(17)
ナイロン(26)
ワイヤー(4)
獣毛(2)
真鍮(31)
銅線
鋼線(76)
六角軸カップブラシ iHelp六角軸カップブラシiHelp
549税込604
1個
当日出荷
電気ドリル・インパクトドライバーに取付け、回転させながら対象物にゆっくり当ててください。
用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)60×50×50質量(g)75タイプカップブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)黄より線(STC)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.25種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)銅線(SW)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
ワイヤーカップブラシ(ねじ山無し) Ampcoワイヤーカップブラシ(ねじ山無し)Ampco
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質ニッケルアルミ銅合金線径(Φmm)0.508仕様米国認定機関FMRC認定取得ねじ山

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ