絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(1)
- ステンレス(3)
- ナイロン(3)
- ワイヤー(2)
- 真鍮(1)
- 鋼線(2)
外径(Φmm)
- 65(2)
- 75(1)
- 95(3)
ねじの呼び
- M10(5)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- 鉄(1)
線径(Φmm)
- 0.35(2)
- 0.5(2)
- 1.2(1)
毛丈(mm)
- 22
- 0(1)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(9)
- 13(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(41)
- 21(1)
- 23(3)
- 24(1)
- 25(64)
- 27(4)
- 30(23)
- 35(18)
- 38(16)
- 40(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- 錦(2)
- リニア・ビズ(2)
- サンフレックス(1)
モノタロウ・エスコ・錦・リニア・ビズ・サンフレックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(3)
ナイロン(3)
ワイヤー(2)
真鍮(1)
鋼線(2)

カップブラシ ナイロン
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ナイロン(砥粒入り)粒度60最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミ等販売区分業務用
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型
錦(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイスト
エスコ¥955税込¥1,0511個当日出荷寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)22材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型
錦(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなど
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレスツイス
エスコ¥2,600税込¥2,8601個欠品中寸法(mm)外径:75、線径:0.5毛丈(mm)22材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
Φ75 カップブラシ キンセン
サンフレックス¥629税込¥6921個6日以内出荷4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)22材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])12500取付ネジ径M10
ヒネリカップブラシ
リニア・ビズ¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
ヒネリカップブラシ
リニア・ビズ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)65毛丈(mm)22適合材金属