絞り込み
線径(Φmm)
0.03・0.1・0.15・0.2・0.25・0.27・0.3・0.35・0.38・0.45・0.5・0.51・0.55・0.7・0.75・0.9・1・1.0・1.2・1.25・線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
6・8・10・13・15・18・20・21・22・23・25・27・30・35・38・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: カップブラシ

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
309件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
ステンより線ネオカップブラシ 鳴門屋ステンより線ネオカップブラシ鳴門屋
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通材質ステンより線外径(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)25線径(Φmm)0.30仕様SUS304より直線トラスコ品番330-7697質量(g)310タイプ弱磁性ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)65
カップワイヤー用スパナ TRUSCOカップワイヤー用スパナTRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1丁
当日出荷
口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。
用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721質量(g)114
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
ワイラーパワーブラシ バーテックワイラーパワーブラシバーテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ワイヤー(SW)外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.35トラスコ品番124-9541ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000ねじ径(mm)10適合材各種金属
ワン型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ 真鍮線FBK(フタバ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等にねじ径M10×P1.5適合材真鍮、銅、木線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ65RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカップ MN型 錦スーパーカップ MN型
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適ねじ径(M×P)10×1.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
研削セット ミヤキ研削セットミヤキ
56,980税込62,678
1セット
9日以内出荷
ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個電動ポリッシャー:1台収納ケース:1台【ダイヤブラシ#80】耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。【グリーンブラシ】粗めの研磨剤を使用していますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途【ダイヤブラシ#80】石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。【グリーンブラシ】石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロの塊の除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様のタイルの表面ならし。セット内容ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/電動ポリッシャー:1台/収納ケース:1台関連資料カタログ(1.74MB)
ダイヤブラシ#80(100cm) ミヤキダイヤブラシ#80(100cm)ミヤキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ:100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)関連資料カタログ(1.74MB)
ヒネリカップブラシ 東安ヒネリカップブラシ東安
3,198税込3,518
1袋(2本)
3日以内出荷
電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用) PROMOTE(プロモート)ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)PROMOTE(プロモート)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)は、捻りタイプでワイヤー飛散が少なく長寿命で強力なヒネリカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
カップブラシ ヤナセ(柳瀬)カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)10ねじ径M10外径(Φmm)75毛材ステンレス適合材鉄・一般金属・ステンレス
スーパーロッドワイヤー 錦スーパーロッドワイヤー
589税込648
1個
翌々日出荷
コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
カップワイヤー 錦カップワイヤー
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
軸付きカップブラシ SUNPOWER軸付きカップブラシSUNPOWER
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25外径(Φmm)50
砥粒入りナイロン 軸付きミニカップブラシ 高島産業砥粒入りナイロン 軸付きミニカップブラシ高島産業
2,498税込2,748
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛丈(mm)10毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付きミニカップブラシ 高島産業ステンレス 軸付きミニカップブラシ高島産業
2,298税込2,528
1本
15日以内出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35
6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシBIGMAN(ビッグマン)
919税込1,011
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
ワン型ミニブラシ G線 FBK(フタバ)ワン型ミニブラシ G線FBK(フタバ)
6,698税込7,368
1箱(5個)
4日以内出荷
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえるブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去溶接ビード、スパッタ除去塗装の下処理、剥離除去モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ダイナミック カップブラシ バーテックダイナミック カップブラシバーテック
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質SUS(ステンレスワイヤー)質量(g)300タイプ電動用最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5線径(Φmm)0.3
X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート)BOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-92
セーフティ研磨ジスク BIGMAN(ビッグマン)セーフティ研磨ジスクBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としにねじ径M10外径(Φmm)75適応ディスクグラインダー
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
679税込747
1個
翌々日出荷
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
1,098税込1,208
1セット(10本)
翌々日出荷
錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。
用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤軸径(Φmm)6.35長さ(mm)全長80/刃長40本数10本硬度HRC(刃部)ドリル:58~63穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
カップブラシヒネリ ローズタイプ RELIEFカップブラシヒネリ ローズタイプRELIEF
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
花びらのように開いているので、広い面の研磨に最適! ブラシの腰が強く、重研磨が可能です。
線径(mm)0.5タイプヒネリローズタイプサイズ(mm)Φ75×M10
毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用 高島産業毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用高島産業
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材メッキ撚り線 BBR外径(Φmm)44・68線径(Φmm)0.25毛丈(mm)18ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10金具径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
セラミックファイバーブラシ カップ型 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ カップ型双和化成(SOWA)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維
ワン型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ SUS316L線FBK(フタバ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線 エアー用FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製) エスコ35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-52
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-12
86mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) エスコ86mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-6
100mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) エスコ100mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-5
真鍮カップブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮カップブラシヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15適合材真鍮、銅、合金、木工最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
スリムロングワイヤブラシ34 マキタスリムロングワイヤブラシ34マキタ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
外径(Φmm)34適合100mm各種ディスクグラインダ・サンダねじ径(mm)M10×1.5
BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35 バーテックBeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35バーテック
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷
材質鋼線外径(Φmm)70ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35質量(g)250
精密毛ブラシ3本セット サンフレックス精密毛ブラシ3本セットサンフレックス
1,498税込1,648
1箱(3本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ステンブラシ 3種セット サンフレックスステンブラシ 3種セットサンフレックス
799税込879
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじ径(mm)10セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ