絞り込み
線径(Φmm)
0.03・0.1・0.15・0.2・0.25・0.27・0.3・0.35・0.38・0.45・0.5・0.51・0.55・0.7・0.75・0.9・1・1.0・1.2・1.25・線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
6・8・10・13・15・18・20・21・22・23・25・27・30・35・38・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: カップブラシ

カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
309件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨に。
用途錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨等仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】6:1800/8:1400/10:1100/12:900/13:850/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500/24:450段数11段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)6.0/8.0/10.0/12.0/13.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35
電動工具用カップブラシCW75-C25 バーテック電動工具用カップブラシCW75-C25バーテック
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなどねじ径M10(P1.5)毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(Φmm)71
ハリケーンツイストカップブラシSW0.5 バーテックハリケーンツイストカップブラシSW0.5バーテック
6,598税込7,258
1個
当日出荷
従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離ねじ径M10(P1.5)毛材ワイヤ鋼線外径(Φmm)70線径(mm)0.50適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用トラスコ品番334-9314質量(g)280最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500アズワン品番64-5182-33
六角軸カップブラシ(ステンレス線) H&H六角軸カップブラシ(ステンレス線)H&H
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
材質ステンレス線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ジスク用カップブラシ RELIEFジスク用カップブラシRELIEF
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用ねじ径(mm)M10/P1.5呼び径(mm)Φ75
砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用 高島産業砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用高島産業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用 高島産業鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用高島産業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用高島産業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ワイヤーカップブラシ 電動工具用 高島産業ワイヤーカップブラシ 電動工具用高島産業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用 高島産業OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用高島産業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
OR式カップブラシ ワイヤー 電動工具用 高島産業OR式カップブラシ ワイヤー 電動工具用高島産業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
左右逆ノットカップブラシ LESSMANN左右逆ノットカップブラシLESSMANN
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
ノットカップブラシ LESSMANNノットカップブラシLESSMANN
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60 PFERD 馬印据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60PFERD 馬印
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)250仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600長さ(mm)トリム:50最大穴径(mm)アーバー:100アーバ直径(Φmm)50.8ブラシ幅(mm)60最高使用速度(m/s)3600(rpm)
TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2PFERD 馬印
25,980税込28,578
1箱(5個)
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)65線径(Φmm)0.35仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22ねじ径(mm)M10×1.5最高使用速度(m/s)12500(rpm)
TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2PFERD 馬印
12,980税込14,278
1箱(5個)
4日以内出荷
ねじ径(mm)M10×1.5線径(Φmm)0.35仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2 PFERD 馬印RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2PFERD 馬印
53,980税込59,378
1箱(10個)
4日以内出荷
線径(Φmm)0.55仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
専用ホルダー 双和化成(SOWA)専用ホルダー双和化成(SOWA)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
材質アルミ
工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンドオズボーン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質軸:スチール毛丈(mm)25軸径(Φmm)6
ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用 FBK(フタバ)ワン型ブラシ SUS316L線 エアー用FBK(フタバ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなど線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製) エスコ35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-51
70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) エスコ70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)エスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-2
70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト) エスコ70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-12
70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) エスコ70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-1
鋼線ヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬)タコブラシ鋼線 エアー用ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED ヤナセ(柳瀬)カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリEDヤナセ(柳瀬)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED ヤナセ(柳瀬)カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリEDヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(10個)
5日以内出荷
耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)SUS Φ0.4適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ ステンレスED ヤナセ(柳瀬)カップブラシEDタイプ ステンレスEDヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキカップブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線メッキカップブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線 Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカップ LH型 錦スーパーカップ LH型
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
Φ75 カップブラシ キンセン サンフレックスΦ75 カップブラシ キンセンサンフレックス
629税込692
1個
6日以内出荷
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75取付ネジ径M10毛丈(mm)22材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12500
ノットカップブラシ LESSMANNノットカップブラシLESSMANN
5,898税込6,488
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。毛材高張度鋼(HT)線外径(Φmm)80ねじ径M10(P1.5)全高(mm)75線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO
42,980税込47,278
1箱(30個)
当日出荷
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
ステンカップブラシ 西丘ステンカップブラシ西丘
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
材質ステンレス外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番852-9726質量(g)200
BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 バーテックBeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35バーテック
6,098税込6,708
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS)外径(Φmm)70ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35質量(g)250
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 バーテックBeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35バーテック
6,098税込6,708
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS)外径(Φmm)70穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35質量(g)230
電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ