絞り込み
外径(Φmm)
  • 90
  • 65(12)
  • 85(46)
  • 95(11)
  • 100(30)
  • 105(5)
  • 110(2)
  • 115(4)
  • 120(11)
  • 125(16)
  • 135(4)
  • 140(2)
  • 150(4)
  • 165(7)
  • 175(12)
  • 180(4)
  • 205(4)
ねじの呼び
  • M10(3)
線径(Φmm)
  • 0.25(2)
  • 0.3(4)
毛丈(mm)
  • 18(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 鳴門屋(2)
  • 高島産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
65(12)
85(46)
90
95(11)
100(30)
105(5)
120(11)
125(16)
165(7)
175(12)
ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウベベルブラシ メッキ付 鋼線モノタロウ(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×15毛丈(mm)18線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
ベベルブラシ 鋼線 モノタロウベベルブラシ 鋼線モノタロウ(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×1.5毛丈(mm)18線径(Φmm)0.3金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合スパナ22mm(二面幅)ねじ径(Φmm)10
鋼線ゴールドネオベベルブラシ 鳴門屋鋼線ゴールドネオベベルブラシ鳴門屋
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
ステンより線ネオベベルブラシ 鳴門屋ステンより線ネオベベルブラシ鳴門屋
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
OR式ベベルブラシ ワイヤー 電動工具用 高島産業OR式ベベルブラシ ワイヤー 電動工具用高島産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
OR式ベベルブラシ ワイヤー 空気工具用 高島産業OR式ベベルブラシ ワイヤー 空気工具用高島産業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ベベルブラシ