絞り込み
外径(Φmm)
  • 65(2)
  • 85(3)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 175(2)
適合材
  • 木工(1)
  • 銅・真鍮(1)
ねじの呼び
  • M10(3)
  • M16(1)
線径(Φmm)
  • 0.15
  • 0.03(1)
  • 0.2(1)
  • 0.22(2)
  • 0.25(18)
  • 0.27(6)
  • 0.3(30)
  • 0.35(6)
  • 0.38(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(2)
  • 0.5(12)
  • 0.55(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 10(1)
  • 13(1)
ブランド
  • 高島産業(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • RELIEF(1)
  • FBK(フタバ)(1)
高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・RELIEF・FBK(フタバ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
65(2)
85(3)
100(3)
125(2)
175(2)
真鍮ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
外径(Φmm)85毛丈(mm)13線径(Φmm)0.15その他賠償保険付適合100mmグラインダー種別電動工具用ベベルブラシねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)65
ブレにくいベベルブラシ RELIEFブレにくいベベルブラシRELIEF
3,898税込4,288
1個
当日出荷から25日以内出荷
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ85×M10
ベベル型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ 真鍮線FBK(フタバ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に適合材真鍮・銅、木製品などねじ径M10×P1.5毛丈(mm)10線径(Φmm)0.15外径(Φmm)85最高回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(mm)Φ65RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ベベルブラシ 空気工具用 高島産業真鍮ベベルブラシ 空気工具用高島産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
真鍮ベベルブラシ 電動工具用 高島産業真鍮ベベルブラシ 電動工具用高島産業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ベベルブラシ