絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 高島産業(18)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
- 錦(7)
- エスコ(6)
- FBK(フタバ)(5)
- RS PRO(5)
- サンフレックス(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- SK11(3)
- TRUSCO(2)
- バーテック(2)
- RELIEF(2)
- 鳴門屋(2)
- リニア・ビズ(2)
- オズボーン(1)
- ムラキ(1)
- 好川産業(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・錦・エスコ・FBK(フタバ)・RS PRO・サンフレックス・BOSCH(ボッシュ)・SK11・TRUSCO・バーテック・RELIEF・鳴門屋・リニア・ビズ・オズボーン・ムラキ・好川産業・高芝ギムネ製作所・ブランドをもっと見る
3ページ目: ベベルブラシ
「外径(Φmm)」から絞り込む

鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.5ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
OR式ベベルブラシ ワイヤー 空気工具用
高島産業¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーベベルワイヤーブラシ
SK11¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。 曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)95適合材鋼板など
ベベル型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材鉄、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルブラシ
西丘¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷●サビ落し、塗装剥離には、効果抜群です。 ●ベベルブラシです。 ●フランジロック方式 (金具止め) を使用しています。 ●ブラシの根元部が外側にカールしているので、高速回転に使用の際、金具部に毛が擦れて切れてしまう事が少なくなっています。トラスコ品番852-9727材質真鍮メッキ質量(g)280ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10外径(mm)85線径(mm)0.25
ベベルブラシ85X10 SUS0.3
バーテック¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番805-1276質量(g)200ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10外径(mm)85線径(mm)0.35
ジスクベベルワイヤー(強力捻線)
サンフレックス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質硬鋼線ヒネリ形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.5
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から6日以内出荷適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500線径(Φmm)0.3毛丈(mm)33外径(Φmm)120金具径(Φmm)70
ベベルブラシ
リニア・ビズ¥789~税込¥868~1個翌々日出荷金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。コーナー部の研磨におすすめです。電動工具用とエア工具用2種類があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(mm)85線径(mm)0.3
ベベル型ブラシ 真鍮線
FBK(フタバ)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)85金具径(mm)Φ65適合材真鍮・銅、木製品などRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルブラシ
リニア・ビズ¥799~税込¥879~1個翌々日出荷金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 コーナー部の研磨に最適です。 電動工具用とエア工具用があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)85線径(Φmm)0.3適合材金属
ベベルブラシ UH型
錦¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27角度(°)20



















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)