絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 軸付ブラシ

1,344件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼線ツイスト 軸付ホイールブラシ 高島産業

    鋼線ツイスト 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    15日以内出荷
    毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6厚さ(mm)11径(Φmm)外板:60最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25線径(Φmm)0.5外径(Φmm)100毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業

    亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 結束

    高島産業
    ¥889~税込¥978~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業

    メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 結束

    高島産業
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    ステンレス 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業

    ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 結束

    高島産業
    ¥889~税込¥978~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ

    高島産業
    ¥869~税込¥956~
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。
    用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業

    ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 結束

    高島産業
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 高島産業

    メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ

    高島産業
    ¥829~税込¥912~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBR適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 高島産業

    ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ

    高島産業
    ¥799~税込¥879~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ブラ棒 SUN TOOL

    T型ブラ棒

    SUN TOOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    前面からブラシが入らない場所でのサビとり作業が出来ます
    用途対向ピストン等の分解できない場所でのサビとり作業
  • ジョイント型ブラ棒 SUN TOOL

    ジョイント型ブラ棒

    SUN TOOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    通常ブラシの入らない場所での錆び取り作業が簡単に出来ます
    用途スライドピンブーツの溝の錆び取りセット内容6x35mm雄ネジ本体-1 6x35mm雌ネジ本体-1 3.5x16ロットピン-1 4x4イモネジ-1 2mm6角棒レンチ-1 付き
  • 金属ブラシ カップ ステンレス Φ40 ミニター

    金属ブラシ カップ ステンレス Φ40

    ミニター
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0377軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)40線径(mm)0.15
  • 金属ブラシ カップ スチール Φ50 ミニター

    金属ブラシ カップ スチール Φ50

    ミニター
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0374軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)50線径(mm)0.15
  • 金属ブラシ カップ スチール Φ40 ミニター

    金属ブラシ カップ スチール Φ40

    ミニター
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0373軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)40線径(mm)0.15
  • 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30 ミニター

    金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0371軸径(Φmm)6.0形状ホイール型幅(mm)6厚さ(mm)6全長(mm)43軸長(mm)37毛丈(mm)14毛材ステンレス外径(mm)30穴径(mm)16線径(mm)0.15
  • 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30 ミニター

    金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0370材質真鍮軸径(Φmm)6.0厚さ(mm)6全長(mm)43外径(mm)30穴径(mm)16
  • 金属ブラシ ホイール スチール Φ30 ミニター

    金属ブラシ ホイール スチール Φ30

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0369材質スチール(硬鋼線)軸径(Φmm)6厚さ(mm)6全長(mm)43.0毛材スチール外径(mm)30穴径(mm)16
  • ラジアルブラシディスク TRUSCO

    ラジアルブラシディスク

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5個)
    当日出荷
    金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
    用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6砥材酸化アルミナセラミック枚数装着:5枚
  • BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用 高島産業

    BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用

    高島産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    15日以内出荷
    硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の強固なバリ取り、錆・スケール除去、管の内外面のクリーニングや磨き・塗料剥離軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 高島産業

    BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    15日以内出荷
    硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸筒型ブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    6角軸筒型ブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷
    対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。
    外径(Φmm)15
  • 六角軸平型ブラシ iHelp

    六角軸平型ブラシ

    iHelp
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
    用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)40×50×50質量(g)47タイプ平型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
  • 一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業

    一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー

    田中化工機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    3日以内出荷
    高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)
    用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
  • 軸(正転) TRUSCO

    軸(正転)

    TRUSCO
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    ねじ正転
  • 軸(逆転) TRUSCO

    軸(逆転)

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-7089軸径(Φmm)6全長(mm)56材質/仕上アルミ質量(g)50ねじ逆転枚数装着枚数:1~5適合外径(Φmm)50.4、76.2アズワン品番64-8728-63
  • ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク 双和化成(SOWA)

    ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク

    双和化成(SOWA)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。
    厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒アルミナ長繊維穴径(mm)Φ1.6
  • カップ型ブラシ TRUSCO

    カップ型ブラシ

    TRUSCO
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
    用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。仕様金属製品のバリ取り、サビ落としトラスコ品番161-5532軸径(Φmm)3材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス質量(g)4.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40毛丈(mm)8毛材ステンレス外径(mm)13線径(mm)0.08
  • セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー

    双和化成(SOWA)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    Cristone Bristle専用ホルダーです。ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
    トラスコ品番161-0421軸径(Φmm)6全長(mm)70材質/仕上ステンレス質量(g)17.6軸長(mm)30適合サイズ(mm)8ブラシ長(mm)30
  • セラミックファイバーブラシCristone Bristle 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシCristone Bristle

    双和化成(SOWA)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
    用途バリ取り、ツールマークの除去。材質/仕上アルミナ長繊維質量(g)7.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ブラシ長(mm)30外径(mm)8
  • 平型ブラシ TRUSCO

    平型ブラシ

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
    用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40毛材ステンレス線径(mm)0.08
  • バリーハンター底側面ツクシタイプ バーテック

    バリーハンター底側面ツクシタイプ

    バーテック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプタイプで自動化に対応
    用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
  • ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ スチール

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材スチール線径(mm)0.1
  • ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ スチール

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    軸径(Φmm)2.34毛材スチール
  • ナイロンブラシ NSK(ナカニシ)

    ナイロンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10本)
    当日出荷
    薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
    形状ホイール型幅(mm)1.5毛材ナイロン
  • サンダーセット リューター(日本精密機械工作)

    サンダーセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(122本)
    翌々日出荷
    各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
    用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
  • ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)

    ステンレス線スパイラルブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り形状スパイラル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500対応材質金属・非金属
  • 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フラワー型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(3本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。
    用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状フラワー型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 軸付ベベル型ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ベベル型ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5本)
    8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容B5117・B5118・B5119・B5120・B7351軸径(Φmm)3セット数5本入
軸付ブラシ