カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合材
- その他(1)
- アルミ(345)
- ガラス(63)
- サイディング(1)
- ステンレス(321)
- セラミックス(97)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(38)
- 樹脂(171)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(1)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(67)
- 鉄(329)
- 銅・真鍮(68)
ブランド
- LESSMANN(20)
- NSK(ナカニシ)(88)
- PFERD 馬印(59)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- RELIEF(10)
- SK11(22)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- TRUSCO(68)
- エスコ(222)
- オズボーン(10)
- クロダブラシ(13)
- コーワ(69)
- サンフレックス(60)
- ジーベックテクノロジー(19)
- バーテック(56)
- ミニター(257)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- リューター(日本精密機械工作)(70)
- 高島産業(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1
PFERD 馬印¥56,980税込¥62,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)95最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、80d1
PFERD 馬印¥55,980税込¥61,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、95d1
PFERD 馬印¥33,980税込¥37,3781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6000~9000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)95最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、80d1
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6000~9000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)80d1
PFERD 馬印¥99,980税込¥109,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
剛毛ブラシ
DREMEL(ドレメル)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷軽度のバリ取りや銀製品、その他の貴金属の汚れ落としや磨きに使用します。 ポリッシング用コンバウンドと併用できます。 全ロータリーツール使用可能アクセサリー。用途軽度のバリ取り・汚れ落とし・磨き軸(mm)3.2
ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26
バーテック¥5,998税込¥6,5981本当日出荷トラスコ品番793-8110軸径(Φmm)6質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18毛丈(mm)22毛材SW外径(mm)16アズワン品番64-9293-56線径(mm)0.26
毛ブラシ豚毛 特厚タイプ 10本入
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)3幅(mm)4質量(g)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)47毛材豚外径(mm)25
耐熱ナイロンブラシ 5本入
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981セット(5本)当日出荷トラスコ品番476-9431軸径(Φmm)3幅(mm)1.5質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45毛材耐熱ナイロン外径(mm)23
静電防止ナイロンブラシ 5本入
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981セット(5本)当日出荷トラスコ品番476-9449軸径(Φmm)3幅(mm)8質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)52毛材静電防止材入ナイロン外径(mm)5
ワイヤーブラシ特厚ステン 5本入
NSK(ナカニシ)¥7,998税込¥8,7981セット(5本)当日出荷トラスコ品番476-9163軸径(Φmm)3幅(mm)7質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材SUS304外径(mm)25
ステンレスワイヤーブラシ 5本入
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981セット(5本)当日出荷トラスコ品番476-9155軸径(Φmm)3幅(mm)4質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材SUS304外径(mm)25
インサイド毛ブラシ
NSK(ナカニシ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番476-9660軸径(Φmm)3全長(mm)100質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材豚毛ブラシ長(mm)30外径(mm)6
ワイラーロケットエンドブラシ
バーテック¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18線径(Φmm)0.26
GPトップ用アダプター小
TRUSCO¥129税込¥1421セット(5個)当日出荷装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。トラスコ品番798-4375材質ポリエチレン質量(g)6直径×厚さ×穴径(mm)30×2×15![GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229506-260518-02.jpg)
GPトップ[[(R)]]ミニ
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。仕様M7×P0.75ねじ穴付トラスコ品番798-4383材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)3全長(mm)21質量(g)2.7軸長(mm)15ねじ径M7(P0.75)軸径×軸長(mm)3×15![GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229445-260424-02.jpg)
GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。トラスコ品番798-4367材質MBS樹脂厚さ(mm)1.6質量(g)7.2直径×穴径(Φmm)76×15
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式
FBK(フタバ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。軸径(Φmm)6粒度180線径(Φmm)0.9適合材金属・非金属、木工・プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.3 スプリング入
FBK(フタバ)¥629税込¥6921本6日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.3 アルミパイプ入
FBK(フタバ)¥689税込¥7581本4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。 アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 釘止式
FBK(フタバ)¥289~税込¥318~1本当日出荷から8日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥169~税込¥186~1本5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。寸法(mm)14×8×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
フレックス砥石
エスコ¥22,300~税込¥24,530~1個翌日出荷#180シリコンカーバイト付。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に材質ナイロン砥石長(mm)約75
ブラシ(真鍮製)
エスコ¥4,590~税込¥5,049~1個翌日出荷から4日以内出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途柔らかい堆積物の除去に材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”
スピングリッドブラシ
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷#180シリコンカーバイト付。耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用全長(mm)167材質(ブラシ部)樹脂接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)100
先細ブラシ(ナイロン製)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径で溝をクリーニングします。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途鉄や非鉄パイプ内の軟らかいスケール除去用材質ナイロン全長(mm)170(ブラシ部分:125mm)接続ねじ1/4”-28


















![GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229506-260518-02.jpg)
![GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229445-260424-02.jpg)










![20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50377048-180221-02.jpg)
![15x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376978-180221-02.jpg)
![12x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376953-180221-02.jpg)
![10x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376935-180221-02.jpg)
![30x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376917-180221-02.jpg)
![25x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376892-180221-02.jpg)
![20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376874-180221-02.jpg)
![30x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376847-180221-02.jpg)
![25x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376822-180221-02.jpg)
![20x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376804-180221-02.jpg)
![30x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376752-180221-02.jpg)



![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)