カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合材
- その他(1)
- アルミ(345)
- ガラス(63)
- サイディング(1)
- ステンレス(321)
- セラミックス(97)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(38)
- 樹脂(171)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(1)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(67)
- 鉄(329)
- 銅・真鍮(68)
ブランド
- LESSMANN(20)
- NSK(ナカニシ)(88)
- PFERD 馬印(59)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- RELIEF(10)
- SK11(22)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- TRUSCO(68)
- エスコ(222)
- オズボーン(10)
- クロダブラシ(13)
- コーワ(69)
- サンフレックス(60)
- ジーベックテクノロジー(19)
- バーテック(56)
- ミニター(257)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- リューター(日本精密機械工作)(70)
- 高島産業(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#320 Φ14
ミニター¥7,598~税込¥8,358~1袋(5本)当日出荷粒度320全長(mm)53対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)14
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ14
ミニター¥7,598税込¥8,3581袋(5本)当日出荷粒度240全長(mm)53対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)14
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#180 Φ14
ミニター¥7,598~税込¥8,358~1袋(5本)当日出荷粒度180全長(mm)53対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)14
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55
ミニター¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラスコ品番499-2776軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)55
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ15
ミニター¥3,998税込¥4,3981袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2822軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)70質量(g)80対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)20外径(Φmm)15
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ10
ミニター¥3,198税込¥3,5181袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2792軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)61質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)15外径(Φmm)10
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#320 Φ5
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(5本)当日出荷粒度320全長(mm)52対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)5
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ20
ミニター¥4,798税込¥5,2781袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2873軸径(Φmm)6粒度240全長(mm)87質量(g)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)20
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ15
ミニター¥3,998税込¥4,3981袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2849軸径(Φmm)6粒度240全長(mm)70質量(g)80対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)20外径(Φmm)15
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ10
ミニター¥3,198税込¥3,5181袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2814軸径(Φmm)6粒度240全長(mm)61質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)15外径(Φmm)10
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#180 Φ5
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(5本)当日出荷粒度180全長(mm)52対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)5
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ15
ミニター¥3,998税込¥4,3981袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2831軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)70質量(g)80対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)20外径(Φmm)15
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ10
ミニター¥3,198税込¥3,5181袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2806軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)61質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)15外径(Φmm)10
精密毛ブラシ ホイール型
サンフレックス¥529税込¥5821本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)20
精密毛ブラシ カップ型
サンフレックス¥549税込¥6041本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)13
精密ワイヤーブラシ3本セット 真鍮線
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981箱(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容No.H-302、No.H-312、No.H-322許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線
サンフレックス¥639税込¥7031本5日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)23
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)
サンフレックス¥698税込¥7681本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)15線径(mm)0.3
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)6形状軸付べベル型許容回転数(min-1[r.p.m])3500外径(mm)65線径(mm)0.15
白毛ブラシホイール型 Φ19mm径 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)7日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)19
白毛ブラシ3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)16日以内出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ19mmホイール型×各1材質白毛軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
精密ワイヤー
サンフレックス¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付カップワイヤー
サンフレックス¥869~税込¥956~1個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
フラワー型ブラシ(軸径6mm)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
平型ブラシモノエイト
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)モノエイト0.15
平型ブラシグリットナイロン
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番272-7129軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3外径(Φmm)20
平型ブラシアラミド繊維
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金型等の仕上げ、クリーニング質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)アラミド繊維
平型ブラシ ダイヤ0.25mm
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番259-0611軸径(Φmm)3摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25外径(Φmm)23
平型ブラシ ダイヤ
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番259-0573軸径(Φmm)3摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25外径(Φmm)20
エンド型ブラシダイヤ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25
ホイルブラシ 真鍮0.15mm
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨仕様真鍮0.15m/m軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材真鍮、銅、合金金具幅(mm)12
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸径(Φmm)3軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10筒径(Φmm)6筒長(mm)15
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用) MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH <用途> 各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸径(Φmm)3軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10適合材各種金属筒径(Φmm)6筒長(mm)15
ミニチュアグリット軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸径(Φmm)3粒度320軸長(mm)30毛丈(mm)10筒径(Φmm)6筒長(mm)15
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)軸径(Φmm)3軸長(mm)30線径(Φmm)0.15






































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)