カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合材
- その他(1)
- アルミ(345)
- ガラス(63)
- サイディング(1)
- ステンレス(321)
- セラミックス(97)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(38)
- 樹脂(171)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(1)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(67)
- 鉄(329)
- 銅・真鍮(68)
ブランド
- LESSMANN(20)
- NSK(ナカニシ)(88)
- PFERD 馬印(59)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- RELIEF(10)
- SK11(22)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- TRUSCO(68)
- エスコ(222)
- オズボーン(10)
- クロダブラシ(13)
- コーワ(69)
- サンフレックス(60)
- ジーベックテクノロジー(19)
- バーテック(56)
- ミニター(257)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- リューター(日本精密機械工作)(70)
- 高島産業(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

OSBORN ステン軸付ブラシアダプタ
ムラキ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷オズボーン工業用ブラシ 軸付ブラシ ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。 回転時ブラシが開きます。シャンク径(Φmm)6寸法F(mm)11寸法D(mm)12.7
OSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフ
ムラキ¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷オズボーン工業用ブラシ 軸付ブラシ ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。 回転時ブラシが開きます。寸法L(mm)43シャンク径(Φmm)6最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000長さT(mm)トリム:29
専用スライドリング
ジーベックテクノロジー¥35,980~税込¥39,578~1本6日以内出荷から16日以内出荷XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。シャンク径(Φmm)25全長L(mm)187RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ツール専用ポータブル回転工具
ジーベックテクノロジー¥69,980税込¥76,9781台当日出荷バッテリー式のため、電源の確保が難しい現場で活躍。超軽量小型ハンドピースを採用し、長時間使用時の作業負担を軽減。付属品スタンド付きハンドピース(M2P33-W-30X)、コントローラ(MPC50X)、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル適合サイズ(Φmm)3(シャンク径)最高使用回転速度(min-1)30000RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC イージーセッター
ジーベックテクノロジー¥4,898税込¥5,3881本当日出荷線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。レンチサイズ(mm)1.5、2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
XEBEC自動調整スリーブ
ジーベックテクノロジー¥349,800税込¥384,7801個6日以内出荷線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシ
PFERD 馬印¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。 複合材フィラメントが回転中に広がるので、手の届きにくい箇所、穴、窪みなどに当たり、効率よく作業ができます。 複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。 フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。軸径(Φmm)6長さ(mm)25タイプブライドル(巻帯)付タイプフィラメントシリコンカーバイト付プラスチック繊維
フェアッド DBUR複合材ディスクブラシ
PFERD 馬印¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。 複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。 フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。 長方形フィラメントは、より強い研磨力を発揮します。
フェアッド TBUミニチュアカップブラシ
PFERD 馬印¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。 上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。厚さ(mm)ブラシ:3全長(mm)45
フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ
PFERD 馬印¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。 手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。 天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。厚さ(mm)ブラシ:2全長(mm)46
六角軸付ネジリブラシ SCナイロン
インダストリーコーワ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。用途鋼板の研磨、バリ取り等適合材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付ネジリブラシ 真鍮
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。用途研磨、木目だし等RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクブラシ SM型
錦¥969~税込¥1,066~1個3日以内出荷から8日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール 波線材質硬鋼線波型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.30
シャンクブラシ SC型
錦¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール 波線材質硬鋼線波型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×35線径(Φmm)0.30








![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)