13ページ目: フェルトバフ

499件中 481499
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • セーム皮バフ サンフレックス

    セーム皮バフ

    サンフレックス
    489税込538
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質セーム皮形状ホイール型直径(Φmm)23穴径(Φmm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • ミックスホイル サンフレックス

    ミックスホイル

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    不織布とサンダーを交互にセットする事により不織布の研削力をアップさせています。
    材質不織布軸径(Φmm)6粒度#180厚さ(mm)25直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])4000
  • 軸付フェルトバフ サンフレックス

    軸付フェルトバフ

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)25形状砲弾直径(Φmm)13許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
  • 軸付ナイロンホイル 6mm軸 400# SK11

    軸付ナイロンホイル 6mm軸 400#

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    用途鉄・軽金属・木材に種別軸付ナイロン軸径(Φmm)6粒度400寸法(mm)直径60、幅25、軸径6直径(Φmm)25砥材ナイロン研磨材の構造ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル適合材鉄・軽金属・木材
  • 軸付ナイロンホイル 6mm軸 240# SK11

    軸付ナイロンホイル 6mm軸 240#

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    用途鉄・軽金属・木材に種別軸付ナイロン軸径(Φmm)6粒度240寸法(mm)直径60、幅25、軸径6直径(Φmm)25砥材ナイロン研磨材の構造ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル適合材鉄・軽金属・木材
  • 8x10mm[3mm軸]ソフト フエルトバフ エスコ

    8x10mm[3mm軸]ソフト フエルトバフ

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AT-12軸径(Φmm)3高さ(mm)10硬さソフト外径(Φmm)8
  • 10x16mm[3mm軸]ハードフエルトバフ エスコ

    10x16mm[3mm軸]ハードフエルトバフ

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AT-21
  • 軸付フェルト SK11

    軸付フェルト

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属のみがき、つや出し、仕上げ研磨など、広範囲にご使用になれます
    用途金属の表面、鋳物肌の研磨に種別軸付フェルト使用工具電気ドリル適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
  • フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo

    フェルトバフ アドバンス ミディアム

    Minimo
    4,498税込4,948
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
  • フェルトバフ アドバンス ハード Minimo

    フェルトバフ アドバンス ハード

    Minimo
    4,998税込5,498
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒ホワイト軸長(mm)35硬さハード
  • フェルトバフ アドバンス ソフト Minimo

    フェルトバフ アドバンス ソフト

    Minimo
    5,198税込5,718
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
  • フェルトバフ アドバンス エクストラハード Minimo

    フェルトバフ アドバンス エクストラハード

    Minimo
    5,498税込6,048
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。従来のハードタイプをより硬くしたバフです。耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒ホワイト軸長(mm)35硬さエクストラハード
  • フェルトバフ アドバンス エクストラソフト Minimo

    フェルトバフ アドバンス エクストラソフト

    Minimo
    5,598税込6,158
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    かつてない柔軟性をもち、余計なキズをつけないです。極限まで柔らかく仕上げたバフです。非常にソフトで被研磨材料へのなじみが良く、仕上げ研磨に適しています。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒ホワイト軸長(mm)35硬さエクストラソフト
  • 特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ リューター(日本精密機械工作)

    特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。 研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。材質人工セーム皮重ね合わせ厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)3×40外径(Φmm)20
  • フエルトバフ クロダブラシ

    フエルトバフ

    クロダブラシ
    609税込670
    1本
    4日以内出荷
    対応材質金型、各種金属、セラミックスなど
  • コットン クロダブラシ

    コットン

    クロダブラシ
    619税込681
    1本
    4日以内出荷
  • 六角軸軸付ナイロンバフ H&H

    六角軸軸付ナイロンバフ

    H&H
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 六角軸軸付ステンレス研磨用バフ H&H

    六角軸軸付ステンレス研磨用バフ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
    用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 六角軸軸付金属研磨用バフ H&H

    六角軸軸付金属研磨用バフ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。 固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。 磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
    用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
フェルトバフ