ヤスリとは、金属やプラスチック、木材などさまざまな素材を削るための道具。別名でファイルと呼ばれることもある工具です。建築現場、木工品の作成現場、DIYを行う家庭でも使用されるアイテムです。ヤスリには粗さが数字で表されていて、#100・#200・#300など数字が小さければ小さいほど粗いものを表しています。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 丸型ヤスリ4 マキタ

    丸型ヤスリ4

    マキタ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
    仕様ハンドル付適合機種MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種直径(Φmm)4
  • 六角軸ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ダイヤヤスリ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。
    軸径(Φmm)6.35粒度100(#)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • スーパーソーヤスリ ツボサン

    スーパーソーヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。 電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。
    用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。 金型および精密部品の研磨加工に。全長(mm)105刃長(mm)60柄径(Φmm)5材質SKS-8
  • 超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック

    超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)

    ファンテック
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
    用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
  • Φ3 スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • 丸やすり4.0mm(2本入り) マキタ

    丸やすり4.0mm(2本入り)

    マキタ
    669税込736
    1個
    当日出荷
  • Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • 平ヤスリ(中目・3本入) マキタ

    平ヤスリ(中目・3本入)

    マキタ
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    適合機種JR1000FT/K全長(mm)134有効長(mm)60
  • ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
    軸径(Φmm)5形状柄径(Φmm)5.0全長(mm)105タイプ刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
  • ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
    用途金型および精密部品の研磨加工目の粗さ中目全長(mm)105刃長(mm)60柄径(Φmm)5.0適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
  • Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • ダイヤモンドヤスリ 日東工器

    ダイヤモンドヤスリ

    日東工器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途マイクロエアーハンド用ダイヤモンドヤスリ適合機種MAH-05、MAH-16
  • スタンダード エアーファイル 平 ツボサン

    スタンダード エアーファイル 平

    ツボサン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
  • チゼルヤスリ バローベ

    チゼルヤスリ

    バローベ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ソーチェーン目立て用、台形タイプチゼルヤスリ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。
    用途ソーチェーンの目立て用。仕様台形横刃付種別No.75(台形)長さ(mm)175幅(mm)12厚さ(mm)2.3
  • 三角型ヤスリ 日東工器

    三角型ヤスリ

    日東工器
    4,698税込5,168
    1袋(5本)
    当日出荷
    用途スーパーハンド用三角型ヤスリトラスコ品番814-7944適合機種SH-100A、ASH-900、ESH-80Aメーカー商品コード90214
  • 細密ミニヤスリセット サンフレックス

    細密ミニヤスリセット

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    軸径(Φmm)2.34セット内容H-100、H-101、H-102、H-110、H-111、H-112、H-120、H-121、H-130、H-175 各1本
  • チゼルヤスリ バローベ

    チゼルヤスリ

    バローベ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ソーチェーン目立て用、平タイプチゼルヤスリ。 半角刃に最適。両端丸形タイプ。 スイスバローべ社のチゼルヤスリ。 側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。 上刃と横刃の目立てが同時にできます。
    用途ソーチェーンの目立て用。仕様丸型横刃付種別グーフィーNo.60長さ(mm)150幅(mm)14.2厚さ(mm)2.3
  • デプス用平ヤスリ バローベ

    デプス用平ヤスリ

    バローベ
    9,998税込10,998
    1セット(12本)
    当日出荷
    スイスバローべ社の平ヤスリ。デプス調整専用。
    用途ソーチェーン刃砥用。種別平ヤスリ
  • チゼルヤスリ バローベ

    チゼルヤスリ

    バローベ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スイスバローべ社の六角ヤスリ、ダイヤタイプ。 より細かい砥作業に適しています。
    用途ソーチェーン刃砥用。種別チゼルダイヤ
  • 電着ダイヤモンドヤスリ 平形 リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドヤスリ 平形

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
  • ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 半丸

    ツボサン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 平

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • 丸ヤスリ(中目・3本入) マキタ

    丸ヤスリ(中目・3本入)

    マキタ
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    用途金属用適合機種JR1000FT/K全長(mm)134有効長(mm)60
  • チタンスーパーソー ヤスリ ツボサン

    チタンスーパーソー ヤスリ

    ツボサン
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐磨耗性・耐熱性に優れた高速度鋼SKH-51種を業界で初めて採用し、TIN をコーティングしています。 耐久性が飛躍的にアップしました。 柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。
    用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。 金型および精密部品の研磨加工に。全長(mm)150刃長(mm)100柄径(Φmm)5.0材質高速度鋼(SKH-51種)目の粗さ中目コーティングチタン(TIN)
  • α精密用 5本組 名古屋ダイヤモンド工業

    α精密用 5本組

    名古屋ダイヤモンド工業
    3,998税込4,398
    1式
    翌日出荷
    高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。
    用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状寸法L(mm)200寸法T(mm)2寸法W(mm)Φ4-8
  • 手作業用ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)

    手作業用ダイヤモンドヤスリ

    リューター(日本精密機械工作)
    6,898税込7,588
    1セット(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
  • 真鍮チップ 5本入 NSK(ナカニシ)

    真鍮チップ 5本入

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番477-2415形状質量(g)14軸長(mm)40外径(mm)3
  • 電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドヤスリ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に粒度#140軸径(Φmm)3適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • CBN エアーファイル 半丸 ツボサン

    CBN エアーファイル 半丸

    ツボサン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • CBN エアーファイル 平 ツボサン

    CBN エアーファイル 平

    ツボサン
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • スタンダード エアーファイル 半丸 ツボサン

    スタンダード エアーファイル 半丸

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
  • 先端工具(ヤスリ) 東京オートマック

    先端工具(ヤスリ)

    東京オートマック
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    アターク A-32・AC-32用の鉄ヤスリになります。
    用途ヤスリ掛け・バリ取り
  • 先端工具(ヤスリ) 東京オートマック

    先端工具(ヤスリ)

    東京オートマック
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アターク A-32・AC-32 及び ハンドワーカー HCT-30Y1用の鉄ヤスリになります。
    用途ヤスリ掛け・バリ取り
軸付ヤスリ