絞り込み
外径(Φmm)
  • 54(1)
  • 76(2)
  • 100(1)
  • 102(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • タイル(3)
  • (2)
  • 石材(2)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 1.8(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
  • 11.9(1)
  • 12.7(1)
  • 15(14)
  • 16(2)
  • 20(62)
  • 22(37)
  • 22.23(6)
  • 25(2)
  • 25.4(21)
  • 30.5(10)
  • 31(1)
  • 31.75(2)
  • 50.8(2)
  • 127(1)
刃厚(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 4.5(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ナニワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
54(1)
76(2)
100(1)
102(1)
  • カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ)

    カーバイドマルチホイール76mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)76×76×1外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])20100刃厚(mm)1穴径(mm)10
  • 溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用 モノタロウ

    溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
    用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60.5有効長(mm)30適合被削材種タイル、御影石、瓦等取付ネジ径M10販売区分業務用
  • ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイール76mm

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
    用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
  • ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々
    用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30適合被削材種タイル、御影石、瓦等取付ネジ径M10
  • ダイヤモンドホイールオフセット MCC(松阪鉄工所)

    ダイヤモンドホイールオフセット

    MCC(松阪鉄工所)
    6,898税込7,588
    1枚
    翌日出荷
    ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。切断部が見やすいので、作業が安全に行えます。絶妙な配置の電着ダイヤで「早く・楽に」面取り作業が可能です。塩ビ管(VP・HIVP・VU・HT) 耐火二層管 キッチンパネルの切断に。キッチンパネルはメラミン不燃化粧板に限ります。
    付属品平座金3枚トラスコ品番711-2143厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)102ねじ径(Φmm)M10
  • 研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5 ナニワ

    研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
    用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール