絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 16
- 1.8(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.8(1)
- 5.5(1)
- 10(7)
- 11.9(1)
- 12.7(1)
- 15(14)
- 20(62)
- 22(37)
- 22.23(6)
- 25(2)
- 25.4(21)
- 30.5(10)
- 31(1)
- 31.75(2)
- 50.8(2)
- 127(1)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(1)
粒度・番手
- 40(2)
- 60(1)
- 150(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- サカヰ産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(1)

溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク
ヤナセ(柳瀬)¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応