絞り込み
外径(Φmm)
- 75(2)
- 100(2)
適合材
- その他(1)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(1)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 16
- 2.34(6)
- 3(9)
- 6(6)
- 10(31)
- 11.9(2)
- 12(2)
- 12.7(5)
- 15(47)
- 19.05~32(6)
- 20(116)
- 22(54)
- 22.23(7)
- 25.4(27)
- 25.4~76.2(6)
- 30.5(13)
- 31.75(8)
- 50.8(7)
- 50.8~152.4(6)
- 127(3)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 40(2)
- 60(1)
- 80(1)
- 150(1)
刃厚(mm)
- 10(2)
- 14(1)
- 15(1)
ブランド
- サカヰ産業(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PFERD 馬印(1)
サカヰ産業・ヤナセ(柳瀬)・PFERD 馬印
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク
ヤナセ(柳瀬)¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。トラスコ品番715-4839粒度80厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
CCグラインドソリッド ダイヤモンド研削砥石
PFERD 馬印¥24,980~税込¥27,478~1枚4日以内出荷CCグラインドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。 酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。適合材黒皮、超鋼、粉末合金、チタン基超合金等、セラミック、シャモット、GRP・CRP(炭素繊維強化プラスチック)最高使用速度(m/s)30~40
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール