絞り込み
外径(Φmm)
- 105(2)
- 106(1)
- 125(3)
適合材
- コンクリート(1)
- ステンレス(1)
- タイル(2)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 瓦(2)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
- 22.23(3)
刃厚(mm)
- 1.4
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.2(4)
- 1.5(3)
- 1.6(4)
- 1.8(15)
- 2(20)
- 2.2(17)
- 2.4(8)
- 2.5(3)
- 2.7(4)
- 2.8(4)
- 3(5)
- 3.2(4)
- 4.5(10)
- 5(4)
- 6(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- トップ工業(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(2)
106(1)
125(3)

X-LOCKダイヤモンドホイール
BOSCH(ボッシュ)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。 振動を抑える刃のデザインです。 X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業適合本体X-LOCK外径(Φmm)125適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ取付穴径(Φmm)22.23
X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形)
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125
ダイヤホイールVシリーズDW105
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷速い切断、薄型1.4mm厚用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断トラスコ品番496-1188材質(本体)スチールタイプ波型タイプ外径(Φmm)105本体質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.0刃厚(mm)1.4切断対象タイル、瓦材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-97刃高(mm)12
ダイヤモンドホイール 一般タイル用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。_x000D_。連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途一般タイル・せっ器タイルの切断に質量(g)70刃厚(mm)1.4付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)Φ106穴径(mm)Φ20.0チップ高さ(mm)8.3最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドホイール タイル名人
トップ工業¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応