絞り込み
外径(Φmm)
- 30(3)
- 54(1)
- 92(4)
- 100(7)
- 105(3)
適合材
- コンクリート(7)
- タイル(2)
- ブロック(3)
- レンガ(1)
- 石材(1)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 10
- 6(1)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 15(27)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(48)
- 22(16)
- 25.4(4)
- 30.5(1)
- 31.75(4)
- 50.8(3)
- その他(2)
粒度・番手
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
刃厚(mm)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 3.5(5)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 7(1)
ブランド
- ナニワ(5)
- 三京ダイヤモンド工業(4)
- ツボ万(4)
- Y'sGOD(3)
- ダイヤテック(DIATECH)(2)
- TRUSCO(1)
- 旭ダイヤモンド工業(1)
ナニワ・三京ダイヤモンド工業・ツボ万・Y'sGOD・ダイヤテック(DIATECH)・TRUSCO・旭ダイヤモンド工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(3)
54(1)
92(4)
100(7)
105(3)

マクトルⅢ シルバー
ツボ万(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応
静音マクトル オレンジ MCS-926M
ツボ万(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。用途塗膜はがし・鋼板下地用仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ぷちマクトル用延長軸
ツボ万(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。軸径(Φmm)M10長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター軸付き
三京ダイヤモンド工業¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54適合材タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)4内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用
Y'sGOD¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から5日以内出荷粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚欠品中樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色イエロー穴径(Φmm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
トマックス8
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型色白質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8外径(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応
けずれるンジャー
ダイヤテック(DIATECH)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。 低振動により研削力がさらに10%向上。用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
けずれるンジャー
ダイヤテック(DIATECH)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
ダイヤシェーバー ミニ タイル用
ナニワ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。用途タイルを剥がした後の糊の除去作業仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材タイル外径(mm)30
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用
Y'sGOD¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用
Y'sGOD¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!ねじ径M10外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用
ナニワ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)30
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ
ナニワ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)30
職人芸RIMフランジ付
三京ダイヤモンド工業¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ライトグリーン《ダブルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品用途コンクリート穴径(Φmm)10.0適合材コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用
ナニワ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)100
ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ナニワ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)100