絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 180(2)
適合材
- コンクリート(2)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(2)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 20(1)
- 31.75(2)
粒度・番手
- 170(2)
刃厚(mm)
- 6
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.8(3)
- 2(4)
- 2.2(2)
- 2.3(3)
- 3.5(6)
- 4(2)
- 4.5(12)
- 5(5)
- 5.5(9)
- 7(7)
- 7.5(2)
- 10(4)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 18(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- RELIEF(1)
NORITAKE(ノリタケ)・三京ダイヤモンド工業・RELIEF
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
180(2)

ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚欠品中樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色イエロー穴径(Φmm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
金型の達人 ダイヤ
NORITAKE(ノリタケ)¥49,980税込¥54,9781枚当日出荷から60日以内出荷平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
金型の達人 CBN
NORITAKE(ノリタケ)¥49,980税込¥54,9781枚当日出荷から翌々日出荷平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75