絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 175(6)
  • 180(12)
  • 200(6)
適合材
  • コンクリート(4)
  • ブロック(3)
  • モルタル(1)
  • レンガ(4)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 10(3)
  • 19.05~32(6)
  • 20(2)
  • 25.4~76.2(6)
  • 31.75(6)
粒度・番手
  • 140(2)
  • 140~1200(6)
  • 170(4)
刃厚(mm)
  • 6
  • 1(6)
  • 1.4(7)
  • 1.8(19)
  • 2(31)
  • 2.2(19)
  • 2.4(9)
  • 3(13)
  • 3.5(6)
  • 4(8)
  • 4.5(22)
  • 5(14)
  • 5.5(9)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 10(18)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 15(14)
  • 20(6)
ブランド
  • ノーブランド(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • 三京ダイヤモンド工業(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • RELIEF(1)
  • TKX(1)
ノーブランド・NORITAKE(ノリタケ)・三京ダイヤモンド工業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・TKX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップサンダー RELIEF

    カップサンダー

    RELIEF(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に!種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)6適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)6
  • ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
  • ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業

    ドライセーパー

    三京ダイヤモンド工業
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削イエロー穴径(Φmm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフェーサーエースライト 三京ダイヤモンド工業

    サーフェーサーエースライト

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973厚さ(mm)6質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど穴径M10
  • サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業

    サーフェーサーエースDX

    三京ダイヤモンド工業
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981厚さ(mm)6.0質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径M10
  • 【オーダー】CBNホイール ノーブランド

    【オーダー】CBNホイール

    ノーブランド
    46,980税込51,678
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
  • TKX VXホイール  CBN TKX

    TKX VXホイール CBN

    TKX
    67,980税込74,778
    1枚
    6日以内出荷
    難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
  • 金型の達人 ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から60日以内出荷
    平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。
    用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
  • 金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
    用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
  • 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷から40日以内出荷
    非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
  • 金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    52,980税込58,278
    1枚
    当日出荷
    非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削粒度#170砥材CBC対応材質ハイス鋼など集中度75
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    59,980税込65,978
    1枚
    6日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
  • 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド

    【オーダー】ダイヤモンドホイール

    ノーブランド
    42,980税込47,278
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CBNホイール ノーブランド

    【オーダー】CBNホイール

    ノーブランド
    46,980税込51,678
    1枚
    23日以内出荷
    14A1タイプ
    粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CBNホイール ノーブランド

    【オーダー】CBNホイール

    ノーブランド
    46,980税込51,678
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド

    【オーダー】ダイヤモンドホイール

    ノーブランド
    42,980税込47,278
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド

    【オーダー】ダイヤモンドホイール

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1枚
    23日以内出荷
    1A1タイプ
    粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール