絞り込み
外径(Φmm)
- 58(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 105(4)
- 107(5)
- 125(7)
- 150(3)
- 180(6)
- 205(5)
- 255(1)
- 305(3)
- 355(3)
- 405(2)
- 455(2)
- 510(2)
厚さ(mm)
- 1(4)
- 1.3(3)
- 1.4(2)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 2(4)
- 2.3(2)
- 2.5(1)
- 2.6(2)
- 2.8(1)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
シリーズ
- デルタカット(2)
穴径(Φmm)
- 9.53(1)
- 15(9)
- 16(1)
- 22(7)
- 25.4(4)
適合材
- アルミ(8)
- ガラス(1)
- ステンレス(8)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(4)
粒度・番手
- 30(4)
- 36(5)
- 40(1)
- 46(6)
- 60(4)
- 80(1)
30・36・40・46・60・80
砥材
- A(3)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- NX(7)
- WA(2)
A・C(シリコンカーバイド)・NX・WA
硬度
- M(2)
- P(3)
- S(9)
- その他(1)
M・P・S・その他
ブランド
- ニューレジストン
- モノタロウ(11)
- レヂトン(58)
- エスコ(44)
- 高速電機(富士製砥)(43)
- 日本レヂボン(39)
- ノートン(サンゴバン)(30)
- トーケン(29)
- SK11(25)
- NORITAKE(ノリタケ)(23)
- 平和テクニカ(22)
- マキタ(20)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(15)
- サンフレックス(14)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- TYROLIT(12)
- ディスコ(12)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(4)
107(5)
125(7)
150(3)
180(6)
205(5)
305(3)
355(3)
455(2)
510(2)

切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(54件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
シータミニ
ニューレジストン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10枚)当日出荷超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)
ニューレジストン¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルファカット
ニューレジストン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。 切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。 一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。仕様両面補強粒度40厚さ(mm)1.6砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)105主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)研削材NX
カッティングホイルオフセット型
ニューレジストン(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。粒度30硬度S
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
シータカット
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ニューレジカット
ニューレジストン¥1,898~税込¥2,088~1箱(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
カッティングホイルβ
ニューレジストン¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。種別切断砥石厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15
切断砥石カッティングホイル(オフセット型)
ニューレジストン¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。トラスコ品番835-5019粒度30(#)砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.6外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P
ニューレジストン¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応