絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(1)
厚さ(mm)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 22(1)
粒度・番手
- 46(1)
硬度
- P(1)
砥材
- AZ(1)
AZ
ブランド
- ミタチ
- モノタロウ(11)
- レヂトン(58)
- エスコ(44)
- 高速電機(富士製砥)(43)
- 日本レヂボン(39)
- ノートン(サンゴバン)(30)
- トーケン(29)
- SK11(25)
- NORITAKE(ノリタケ)(23)
- 平和テクニカ(22)
- マキタ(20)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(15)
- ニューレジストン(14)
- サンフレックス(14)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- TYROLIT(12)
- ディスコ(12)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(1)
150(1)
180(1)

切断砥石”ニューレーザーX”
ミタチ¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)当日出荷補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。粒度(#)46砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/min)4800
電気ディスクグラインダ MG100A4EP
ミタチ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能。ポッキンプラグ(アースピン)を標準搭載しました。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディモデルです。堅牢アルミボディモデルです。用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6193電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10