絞り込み
外径(Φmm)
- 106(3)
適合材
- コンクリート(1)
- スレート(1)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 瓦(1)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 15(3)
粒度・番手
- 46(3)
砥材
- GCX
- A(4)
- AC(1)
- C(1)
- C(シリコンカーバイド)(3)
- GC(12)
- WA(1)
- その他(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.0~1.2(1)
- 1.2(1)
- 2.5(1)
1・1.0~1.2・1.2・2.5
ブランド
- Lifework(ライフワーク)(2)
- PROZONE(1)
Lifework(ライフワーク)・PROZONE
「外径(Φmm)」から絞り込む
106(3)

超うす型切断砥石 石材用
PROZONE(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
極薄型切断砥石 石屋さん
Lifework(ライフワーク)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個翌々日出荷建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など 補強ネット2枚入り粒度46穴径(mm)15砥材GCXタイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
切断砥石 ジュニアランナー(石材用)
Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り粒度46穴径(mm)15砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5