絞り込み
「外径(Φmm)」から絞り込む

切断砥石PRO 石材用
SK11(2件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
超うす型切断砥石 石材用
PROZONE(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属