絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(1)
- ステンレス(7)
- ナイロン(10)
- ポリプロピレン(2)
- ラッピング線(3)
- ワイヤー(6)
- 塩ビ(2)
- 獣毛(10)
- 真鍮(8)
- 鋼線(2)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(20)
- 220~240未満(9)
- 300~350未満(1)
毛丈(mm)
- 15(11)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(3)
ブラシ長(mm)
- 60
- 15(16)
- 16(9)
- 20(13)
- 38(5)
- 50(21)
- 57(5)
- 65(21)
- 66(5)
- 70(12)
- 75(35)
- 80(31)
- 90(9)
- 95(5)
- 100(16)
- 105(11)
- 110(6)
- 125(14)
- 130(4)
- 150(4)
- ブラシ長(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 320(1)
320
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(5)
- サンフレックス(5)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- バーテック(3)
- エスコ(2)
- クロダブラシ(2)
- インダストリーコーワ(1)
モノタロウ・TRUSCO・サンフレックス・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・バーテック・エスコ・クロダブラシ・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
(49件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(ブラシ部)ナイロン
ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
チャンネルブラシ (真鍮線)
サンフレックス(1件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷先のブラシ部分のみです。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
チャンネルブラシフラットI型
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×20ヘッド形状I型適合材金属面行数1行植付(mm)60
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線![320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152011-230622-02.jpg)
320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷エスコ品番EA109DH-21全長(mm)320タイプ4行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)豚毛柄の形状曲材質(ハンドル)竹植付(mm)60
馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から6日以内出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)馬毛
チャンネルブラシ (P.P線 硬)
サンフレックス¥539税込¥5931本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
チャンネルブラシ EグリップI型
TRUSCO¥349~税込¥384~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
チャンネルブラシ (P.P線 軟)
サンフレックス¥629税込¥6921本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
チャンネルブラシ (鋼線)
サンフレックス¥449税込¥4941本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質鋼線形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
チャンネルブラシ (ステン線)
サンフレックス¥889税込¥9781本8日以内出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ステン線形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
















![320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152011-230622-02.jpg)