HLV3シリーズ筒型タイプCCS(シーシーエス)当日出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)当日出荷から12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
HLDL3シリーズ用 拡散板CCS(シーシーエス)当日出荷から12日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。
拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDL2シリーズCCS(シーシーエス)当日出荷から12日以内出荷
ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
PL2シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷から13日以内出荷
使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLDL3シリーズ用 偏光板CCS(シーシーエス)12日以内出荷
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
FCB-PFシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLVシリーズL字型タイプCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
LDR-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
BK-HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品M4×10mmネジ×5材質アルミ合金質量(g)20max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDL-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDL-PFシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
HLDR3シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
フラット照明用(LCフィルム)CCS(シーシーエス)12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
AD-LDR-PF-LAシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ材質アルミ合金使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
BK-LDL-PFシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
LDL-PF各シリーズ共用固定金具。
照明を固定する際に照射角度が自由に調整可能。
付属品ダブルセムスネジ(M3×6mm)×9本、使用説明書種類LDL-PFシリーズ共用の照明固定金具外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×20×L字部10使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LFX3シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HPD2シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
TH2シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
リング型照明用 偏光板CCS(シーシーエス)12日以内出荷
透過率(%)30耐熱温度(℃)60使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LVシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品LED照明取扱注意事項全長(mm)50質量(g)40max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)外径(Φmm)27入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300先端径(Φmm)8極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LDL-PFシリーズ用(偏光板)CCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDR-PFシリーズ用(偏光板)CCS(シーシーエス)12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LFV3-GシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFV3シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLDR-IPシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
質量(g)420max.消費電力(W)18max.入力電圧(V)DC24材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン冷却方式自然冷却外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
FPQ3シリーズ用(反射板)CCS(シーシーエス)12日以内出荷
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途反射板付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
AL-HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4材質アルミ合金質量(g)300max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
SE-65-MシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品使用説明書保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)マウントCマウント使用波長(nm)400~700
LTシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)10000typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
HL2シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
FCB-PF-EL9シリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
HPD-PFシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
HPR-PFシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDR-PF-LAシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LFX3-PTシリーズCCS(シーシーエス)12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
リブエース2バンドー化学税込¥2,968¥2,698
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819