ボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
トラック ローラー (R型)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。
複列アンギュラベアリング仕様です。
シールドは、両面仕様です。
仕様重荷重材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66使用温度範囲(℃)-20~85材質(ボール)SUJ2・HRC60~66材質(シールド)SPCC材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ボールキャップスクリューイマオコーポレーション当日出荷
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
BJ902 スロットブッシュイマオコーポレーション翌日出荷から7日以内出荷
スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
ボール スクリューイマオコーポレーション翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
ライナーブッシュイマオコーポレーション当日出荷から翌々日出荷
材質SUJ2 焼入焼戻 黒染め 研磨仕上 HRC62~64
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819