スタッド(平先)ナベヤ当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプナベヤ3日以内出荷から26日以内出荷
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリューナベヤ3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(とがり先)ナベヤ3日以内出荷
JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め材質SCM435熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプナベヤ3日以内出荷
ワークを下から引き込んで固定します。
刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(平先)ナベヤ3日以内出荷
JISB1177に基づきます。
ねじ径M5×0.8材質SCM435全長1.2質量(g)1.7表面処理黒染め熱処理焼入HRC45~53RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリューナベヤ3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングパッドB型ナベヤ3日以内出荷
材質ボールSCM435表面処理黒染め熱処理ボールHRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型用クランプバーナベヤ3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングパッドA型ナベヤ3日以内出荷
材質ボールSCM435表面処理黒染め熱処理ボールHRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン(先端ボールタイプ)ナベヤ3日以内出荷
面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。
基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。
基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型ナベヤ3日以内出荷から13日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ 位置決めタイプナベヤ3日以内出荷
刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。
小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。
ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。
DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。
材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435硬度HRC55表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントジャッキナベヤ3日以内出荷
点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
材質(本体)S45C、(ボール)SCM435質量(kg)0.95表面処理(本体)黒染め熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入耐荷重(kN)30RoHS指令(10物質対応)対応
センタージャッキナベヤ3日以内出荷
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。
CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
ナットランナークランプS型ナベヤ3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435表面処理クランプボルト:黒染め熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819