モータードライバー(バイポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷から9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
モータードライバー(バイポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定
発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:25分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ(リード線6本)
モータードライバー(ユニポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアップ機能付ドライバー内蔵コントローラーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)MAX 1.5/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:42分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819