LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明当日出荷から6日以内出荷
直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い
フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに
あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)4.5消費電力(W)11.9スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.5平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1055