絞り込み
ブランド
  • 協和
  • モノタロウ(127)
  • エスコ(2,881)
  • イマオコーポレーション(946)
  • LAMP(スガツネ工業)(845)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(737)
  • 岩田製作所(657)
  • SUS(エスユーエス)(646)
  • NTN(エヌティーエヌ)(631)
  • TRUSCO(459)
  • 栃木屋(438)
  • 大阪魂(405)
  • ジョー・プリンス竹下(358)
  • アインツ(270)
  • 椿本チエイン(259)
  • KANA(片山チエン)(235)
  • NSK(日本精工)(225)
  • MIYOSHI(小西製作所)(209)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(208)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(191)
  • TMEHジャパン(175)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
丸型打込式オイルゲージ 協和丸型打込式オイルゲージ協和(9件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
丸型ネジ式オイルゲージ 協和丸型ネジ式オイルゲージ協和(27件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
エアブリーザ 協和エアブリーザ協和(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
金属製L型オイルゲージ 協和金属製L型オイルゲージ協和
5,898税込6,488
1個
当日出荷から18日以内出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形耐熱温度(℃)135
長形標準型オイルゲージ 協和長形標準型オイルゲージ協和(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
オイル栓 KRM-B型 協和オイル栓 KRM-B型協和(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型協和(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に形状丸形
丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和丸型ネジ止め式オイルゲージ協和(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)仕様二本線・HL形状丸形
一般用パイプ式オイルゲージ 協和一般用パイプ式オイルゲージ協和
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
ネジ付オイルゲージ KMH型 協和ネジ付オイルゲージ KMH型協和(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
アクリル製オイルゲージ 協和アクリル製オイルゲージ協和
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
オイルキャップ 協和オイルキャップ協和(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OリングP-18
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-N型協和
2,998税込3,298
1個
当日出荷から20日以内出荷
透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
金属製I型オイルゲージ 協和金属製I型オイルゲージ協和(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から25日以内出荷
一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
耐熱温度(℃)135形状長形
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型協和(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)
オイルキャップ KRM-AD型 協和オイルキャップ KRM-AD型協和(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ協和
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)135形状丸形仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23取付穴径(mm)G3/8
金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付L型オイルゲージ協和
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
ステンレス製オイルゲージ 協和ステンレス製オイルゲージ協和
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)協和
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
噴流型オイルゲージ 協和噴流型オイルゲージ協和
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
機械が稼働し始めると中央の噴流口から油が流出して機械内部の潤滑状況を観察できます。
用途機械の稼働及び潤滑状況の確認耐熱温度(℃)100形状丸形仕様ねじ止め式、噴水タイプトラスコ品番817-9386材質ポリカーボネート(PC)厚さ(mm)27質量(g)37外径(mm)50
金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付I型オイルゲージ協和
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型協和
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型協和
6,098税込6,708
1個
当日出荷から29日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
プラハンドル 協和プラハンドル協和
259税込285
1個
翌々日出荷から11日以内出荷