カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,017)
- SPARKFUN(722)
- 近藤製作所(599)
- ケニス(413)
- アーテック[学校教材・教育玩具](334)
- KOTOBUKI(コトブキ)(259)
- Seeed Studio(199)
- Adafruit(114)
- M5Stack(92)
- スイッチサイエンス(89)
- エスコ(88)
- Pololu(81)
- ジェックス(78)
- マルカン ニッソー(78)
- 三晃商会(62)
- Kitronik(59)
- エレキット(54)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

発泡スチロール減容溶液(教材用)
ケニス¥5,698税込¥6,2681個欠品中発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル![カラフル方位磁石 30Φ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793398-150709-02.jpg)
カラフル方位磁石 30Φ
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷野外活動、オリエンテーリングなどに最適磁界の向きを調べるのに便利です。材質:PMMA,ABS,紙,ニッケルメッキ鋼。サイズ:Φ30×8.5mm用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質ABS、紙、鉄寸法(mm)Φ30×9
F1/F2用活性炭マットA
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,398税込¥1,5381パック(6枚)6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材超お得用6枚入。プロフィットフィルターZ25/Z30/Z+28/Z+36・プロフィットフィルターX1/X2/Big・アクストフィルターS・ビュース対応。小型水槽用内容活性炭マット6枚入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×210![光ファイバーΦ0.9mm×2m アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822716-260205-02.jpg)
光ファイバーΦ0.9mm×2m
アーテック[学校教材・教育玩具]¥900税込¥9901セット(5本)3日以内出荷配線も表現も思いのまま電子工作から模型まで使える万能光ファイバー。アクリル樹脂製で透明度の高い光ファイバーです。軽量かつ柔軟で、LEDライトの配線やフィギュアやプラモデルの電飾におすすめです。光の伝送原理を学ぶ教材としてもご利用いただけます。材質:PMMA。サイズ:Φ0.9mm×2m。セット内容:本体×5用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質PMMA寸法(Φmm×m)0.9×2適合年齢(歳)8
Terasic USB Blaster
ヒューマンデータ¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷Intel FPGA用のコンフィギュレーションデータ書き込みツール Terasic社のUSB Blasterは、Intel FPGA社のUSBダウンロードケーブル(旧USB Blaster)と互換性があります。Terasic社が設計/製造したDE2ボードでも同じ回路が使用されています。USBダウンロードケーブルは、パソコンのUSBポートをプリント回路基板上に実装されたFPGAに接続して使用し、パソコンからコンフィギュレーションデータをFPGAに接続された標準の10ピンヘッダに送信します。USBダウンロードケーブルを使用すると、プロトタイプ作成中にコンフィギュレーションデータをシステムに繰り返しダウンロードしたり、製造中にシステムにデータをプログラムしたりすることができます。セット内容本体、USBケーブル、ユーザー登録はがき※マニュアルは付属していません。電圧(V)サポートJTAG:2.5~3.3
TPXビーカー
ナリカ¥230~税込¥253~1個当日出荷から5日以内出荷透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー材質ポリメチルペンテン耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909201-250704-02.jpg)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ
ハイテックマルチプレックスジャパン¥7,898税込¥8,6881台当日出荷65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V![簡単!レモン電池キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18935625-250516-02.jpg)
簡単!レモン電池キット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801セット当日出荷果物から電気が発生。てのひら実験室シリーズの「簡単レモン電池キット」です。レモンの「酸」と「マグネシウム合金」を利用して電気を発生させる実験キットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:レモン2個、セロハンテープ、ラップ、包丁、単3電池1本。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。材質:銅・マグネシウム合金。サイズ:90×143×40mm。セット内容:電子オルゴール×1、ビニール導線(1m)×1、銅板×4、マグネシウム合板×4用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容電子オルゴール×1、ビニール導線(1m)×1、銅板×4、マグネシウム合板×4材質銅・マグネシウム合金寸法(mm)90×143×40包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
メダカ水景 ろ過する赤玉土
ジェックス¥1,598税込¥1,7581袋(5L)当日出荷生きたバクテリアがフン等の汚れを分解し、澄んだ水を維持します。硬質造粒しているので、崩れにくく長持ちします。仕様●材質:赤玉土、バチルス複合バクテリア●商品サイズ:粒サイズ/1~10mm●使用環境:淡水
赤虫・糸ミミズミックスフード納豆菌メダカ用 5g
イトスイ¥289税込¥3181袋欠品中赤虫と糸ミミズをミックスしたメダカが食べ易いサイズの天然フード 納豆菌配合で臭い汚れを軽減します。 ニンニクエキス配合で嗜好性抜群・メダカの免疫力UPも期待出来ます。仕様●原材料:赤虫、糸ミミズ、納豆菌、ニンニクパウダー●保証成分●▼赤虫:粗たんぱく質56%、粗脂肪8%、粗繊維3%、粗灰分10%●▼糸ミミズ:粗たんぱく質57%、粗脂肪15%、粗繊維1%、粗灰分5%●▼ニンニクパウダー:粗たんぱく質17%、粗脂肪1%、粗繊維8%、粗灰分2%●内容量:1袋(5g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-63
活性炭 お徳用
マルカン ニッソー¥759税込¥8351袋(6袋)5日以内出荷飼育水の濁りや悪臭を取り、水をきれいにする活性炭です。お得な6袋入り用途淡・海水共用材質活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×330
観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型
ゼンスイ¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(kg)4.3容量(L)約30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60×30×20
Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個当日出荷128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ。Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度。低消費電力。I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応。Groveインターフェースに対応仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPIアズワン品番67-0394-52
ATOM Lite
M5Stack¥2,898税込¥3,1881個当日出荷わずか24mm×24mmのサイズのM5Stack。サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ
M5Stack¥2,298税込¥2,5281本当日出荷SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
Flexible Qwiic Cable - Female Jumper 4-pin
SPARKFUN¥579税込¥6371個当日出荷Description。This is a jumper adapter cable that comes pre-terminated with a female Qwiic JST connector on one end and female connectors on the other. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our originaアズワン品番67-0420-61
Li-Po電池専用充電器
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,398税込¥2,6381個欠品中リチウムイオンポリマー電池の専用充電器仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0361-49
3L水槽
共栄プラスチック¥3,998税込¥4,3981個欠品中小数・分数・液量指導に、3リットル水槽。小数・分数・液量指導に最適な3L用の水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。ゼロスタート両切直線定規と併用してご使用ください。色クリア材質(本体)メタクリル樹脂製内寸(mm)(幅×長×高×厚)100×100×300×3
自動給餌器
ニッソー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。 ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。 給餌量を9段階で簡単に調整できます。 簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。付属品固定ホルダー/面ファスナー寸法(mm)85×85×98取付固定ホルダーもしくは面ファスナー電源単3電池×1(別売)タイマー設定1日2回(12時間毎)対象淡水・海水両用
USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板
エレキット¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!仕様【最大LED接続数】6個電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)![ゴニオメーター ポケット角度計 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388766-220906-02.jpg)
ゴニオメーター ポケット角度計
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,000税込¥1,1001本当日出荷関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。ポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい。材質:PVC。サイズ:172x35x2mm用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)20.5×8.1×0.1![水耕栽培で緑豆もやしを育てよう アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85508283-250516-02.jpg)
水耕栽培で緑豆もやしを育てよう
アーテック[学校教材・教育玩具]¥450税込¥4951セット当日出荷土がなくても育つ 水耕栽培セット。水耕栽培で緑豆もやしを育てよう。材質:グリーンマッペ(もやし),プラ皿,ハイポネックス。サイズ:143x90x40mm。セット内容:プラ皿、種、肥料用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容プラ皿、種、肥料材質グリーンマッペ(もやし),プラ皿,ハイポネックス寸法(cm)14.3×9×4包装形態化粧箱
ブラックライト UVL-A(50Hz)
ナリカ¥15,300税込¥16,8301個当日出荷演示実験に最適な大型のブラックライト寸法(mm)50×70×360電源AC100V、50Hz、中間スイッチ付き波長(nm)365
珪藻土コースター手作りキット
ケニス¥779税込¥8571式当日出荷珪藻土粉末に水を混ぜ、付属の型に流し込んで1日置けば、吸水性抜群の珪藻土コースターができます。 絵の具を混ぜてマーブル模様を作ったり、絵を描いたりしてオリジナルの作品が作れます。セット内容特製珪藻土粉末(約100g×2袋)、コースター型(丸・四角)、撹拌棒、テーブル保護シール
石炭
ケニス¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷植物を起源とする化石エネルギーです。 見る機会が少なく、エネルギー・環境の学習におすすめです。仕様福岡県三池炭鉱産寸法(cm)約1~2角のものを100g(袋入)
ハイブリッドα鯛 沈降型(海水 稚・成魚用)
ケニス¥14,980税込¥16,4781袋10日以内出荷食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。形状αDP容量(mL)20kg×1対応中型稚・成魚用
マブチモーター
ナリカ¥580税込¥6381個当日出荷光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK軸径(Φmm)1.5規格DC1.5V~3V、10mA
二酸化窒素測定キット
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個当日出荷比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。セット内容二酸化窒素捕集管 2本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 2本、セル洗浄用綿棒 3本、試薬付きろ紙 20回分、捕集管取付用遮光袋 2枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 8g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 2個、ザルツマン試薬100mL 1本測定回数20回測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
鶏頭水煮缶
ナリカ¥380税込¥4181個当日出荷割ばしやピンセットなどでできる解剖実験 ドッグフード用の水煮缶。ニワトリの脳や視神経の観察などに活用できます。 やわらかく、解剖が容易なので特別な解剖用器具が不要 加熱加工済みで臭いや見た目の抵抗を低減 安定して入手でき、常温で保存できる。内容量(g)375(鶏頭水煮約5~6個)
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ






![カラフル方位磁石 30Φ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18793398-150709-02.jpg)

![光ファイバーΦ0.9mm×2m アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822716-260205-02.jpg)


![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909201-250704-02.jpg)
![簡単!レモン電池キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18935625-250516-02.jpg)















![ゴニオメーター ポケット角度計 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388766-220906-02.jpg)
![水耕栽培で緑豆もやしを育てよう アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85508283-250516-02.jpg)
























![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)